HCL FASTENERS Herbie Clip plastslangeklemme


HCL plastslangeklemmer fester en slange over en kobling som en tetning for å forhindre væskelekkasje ved tilkoblingen i landbruksmaskiner, bilmotorer og medisinsk utstyr.

filtre
Farge: Svart , Materiale: Nylon 6.6 , Temp. Område: -40 grader til 338 grader F.
StilModellBandbreddeHodehøydeAntall stykkerstørrelse RangeTykkelsePris (eks. mva)
A
HC-A-PA66-BK
4.2mm8.3mm30005.6 mm til 6.5 mm1.4mm3 682 NOK
A
HC-AA-PA66-BK
4.5mm9.9mm25006.5 mm til 7.9 mm1.6mm3 257 NOK
A
HC-BB-PA66-BK
4.5mm10.9mm20009.2 mm til 10.3 mm1.7mm2 667 NOK
A
HC-B-PA66-BK
4.6mm9.3mm20007.9 mm til 9.2 mm1.6mm2 622 NOK
A
HC-C-PA66-BK
5.8mm12.2mm100010.2 mm til 11.8 mm1.7mm1 419 NOK
A
HC-D-PA66-BK
6.1mm12.9mm100012.0 mm til 13.8 mm1.7mm1 532 NOK
A
HC-CC-PA66-BK
6.4mm12.8mm100011.5 mm til 13.4 mm1.8mm1 481 NOK
A
HC-J-PA66-BK
6.4mm14.2mm150020.3 mm til 23 mm2.1mm2 851 NOK
A
HC-F-PA66-BK
7.1mm12.9mm500015.0 mm til 17.1 mm2mm8 681 NOK
A
HC-H-PA66-BK
7.1mm12.7mm500018.1 mm til 20.6 mm2.1mm9 041 NOK
A
HC-L-PA66-BK
7.1mm12.5mm150024.5 mm til 27.6 mm2.1mm7 439 NOK
A
HC-E-PA66-BK
7.2mm13.6mm500013.1 mm til 15.1 mm2mm8 546 NOK
A
HC-G-PA66-BK
7.3mm12.5mm500016.9 mm til 19.1 mm2.1mm8 861 NOK
A
HC-K-PA66-BK
7.3mm13.7mm150023.1 mm til 26.1 mm2.2mm3 126 NOK
A
HC-M-PA66-BK
7.4mm13.4mm100026.5 mm til 29.5 mm2.2mm2 228 NOK
A
HC-96-PA66-BK
8.5mm17.4mm50097.7 mm til 102.1 mm2.6mm3 435 NOK
A
HC-105-PA66-BK
8.9mm16.2mm500105.3 mm til 111.8 mm2.6mm3 799 NOK
A
HC-85-PA66-BK
8.9mm17.2mm50085.1 mm til 90.6 mm2.6mm3 075 NOK
A
HC-Q-PA66-BK
8.9mm13.5mm75034.3 mm til 37.9 mm2.1mm2 104 NOK
A
HC-N-PA66-BK
9 mm13.4mm100028.8 mm til 32.3 mm2mm5 945 NOK
A
HC-109-PA66-BK
9 mm17.4mm500108.0 mm til 114.3 mm2.6mm3 845 NOK
A
HC-W-PA66-BK
9 mm15mm100053.0 mm til 56.5 mm2.1mm3 306 NOK
A
HC-80-PA66-BK
9 mm17.7mm60079.8 mm til 85 mm2.9mm3 429 NOK
A
HC-V-PA66-BK
9 mm14.4mm100048.5 mm til 53.8 mm2.1mm3 256 NOK
A
HC-70-PA66-BK
9.1mm15.5mm80070.0 mm til 75.4 mm2.6mm3 813 NOK
A
HC-U-PA66-BK
9.1mm14.6mm140047.4 mm til 51.1 mm2.1mm4 527 NOK
A
HC-P-PA66-BK
9.1mm13.8mm100032.0 mm til 34.8 mm2.2mm2 648 NOK
A
HC-75-PA66-BK
9.1mm16.5mm80074.7 mm til 80.5 mm2.6mm4 043 NOK
A
HC-T-PA66-BK
9.1mm13.2mm180044.6 mm til 48 mm2.1mm5 753 NOK
A
HC-66-PA66-BK
9.2mm15.7mm80065.8 mm til 71 mm1.95mm3 545 NOK
A
HC-S-PA66-BK
9.3mm13.6mm170041.8 mm til 45.2 mm2.2mm5 238 NOK
A
HC-59-PA66-BK
9.3mm17mm75059.0 mm til 64.7 mm2.7mm2 683 NOK
A
HC-64-PA66-BK
9.4mm15.6mm75063.0 mm til 67.4 mm2.6mm3 074 NOK
A
HC-X-PA66-BK
9.4mm15.5mm100055.0 mm til 60.5 mm2.3mm3 380 NOK
A
HC-115-PA66-BK
9.5mm17.4mm100115 mm til 121 mm2.6mm789NOK
A
HC-91-PA66-BK
9.5mm16.7mm50091 mm til 96 mm2.6mm3 246 NOK
A
HC-R-PA66-BK
9.5mm13.7mm200038 mm til 41 mm2.2mm5 909 NOK
A
HC-163-PA66-BK
9.5mm16mm100163 mm til 169 mm2.5mm944NOK

Herbie Clip plastslangeklemme

HCL Clampings Herbie Clip plastslangeklemmer har to sammenlåsende tannkjever som påfører to ganger klemkraften som utøves av andre lignende klemmer. Disse klemmene er laget av varme / UV-stabilisert og ROHS-kompatibel nylon 6.6 og kan fungere ved temperaturer fra -40 grader Fahrenheit til 338 grader Fahrenheit. Disse kvalitetsslangeklemmene er mye brukt i bil-, landbruks- og farmasøytisk industri, og kommer i forskjellige hodehøyder, båndbredder og båndtykkelser.

Arbeidsmekanisme

  • Disse plastslangeklemmene plasseres i ørerommet (over enden av røret eller slangen) og lukkes med en tang eller klemmeverktøy, og danner dermed en bro og forsegler øregapet tett.
  • Dette sikrer også jevn kompresjonskraft rundt den totale omkretsen av klemmen.

Egenskaper

  • De kommer med dobbeltrader, sammenlåsende tannkjever som påfører to ganger klemkraften som utøves av lignende klemmer.
  • De kan operere ved temperaturer fra -40 grader til 338 grader Fahrenheit.
  • Disse klemmene er laget av varme / UV-stabilisert Nylon 6.6-materiale for høy strekkfasthet og slitestyrke.
  • De har en snap-fit ​​design for enkel installasjon.

Kompatible tilbehør

  • HCL Festemidler Klemmeverktøy: De inkluderer verktøy for fjerning av klips, Herbie Clip luftverktøy og slangeklemmetangverktøy for enkel installasjon og fjerning av klemmer.

Standarder og godkjenninger

  • ROHS

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan angrer du et Herbie-klipp?

  • Plasser merkevarens fjerningsverktøy nederst på den kvinnelige kjeven.
  • Skyv eller vri sidelengs.
  • Med dette vikler klipsen ganske enkelt rundt slangen.
  • Kjevene klemmes deretter til en sterk og sikker passform er oppnådd.
  • Hvordan plassere en slangeklemme riktig?

    Slangeklemmer kommer i forskjellige former, stiler og størrelser. Imidlertid følger de fleste av dem samme prosess for riktig montering på en slange og rør / rørkobling. Når slangen er presset sikkert inn på den sammenfallende delen, plasseres slangeklemmen mot enden av slangen, med omtrent 1/4 tomme mellomrom mellom klemmen og enden av slangen.

    Hvordan dimensjonere en øreklemme?

    Bare mål utvendig diameter (OD) til slangen som er installert på koblingen. Velg deretter en slangeklemme på en slik måte at den ytre diameteren på slangen er omtrent i midten av klemområdet til klemmen.

    Er Herbie-klemmer gjenbrukbare?

    Disse enkle å installere og avtagbare klipsene kan gjenbrukes. Hver klipsstørrelse dekker en rekke rør- og buntdiametre, på grunn av deres justerbare natur.

    Vi er her for å hjelpe!

    Leter du etter en del som ikke er oppført her?