Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TYGON AVX06064 slange, 1 tomme innvendig diameter, 10 fot, klar | AG9WWQ 22XJ11

TYGON AVX06064 Slange, 1 tomme innvendig diameter, 10 fot, klar

På lager
Vare: AG9WWQ Modell: AVX06064Kryssreferanse: 22XJ11
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
6 994 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Bøy radius3.25 "
HardhetKyst A: 56
Inne i Dia.1"
Maks. Press15 psi
Utenfor Dia.1.375 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Område-51 grader til 165 grader F
Strekkfasthet1800 PSI
RørfargeFjern
Tube Length10 ft.
RørmaterialePVC
typenFleksibel
Vakuumvurdering5 tommer. Hg.
Veggtykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.268
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)43.18
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Bøy radiusMaks. PressVeggtykkelsePris
TYGON AVX42003 slange, 1/16 tommer innvendig diameter, 25 fot, klar | AG9WWH 22XJ02 AVX420031 / 16 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi1 / 16 "2 353 NOK
TYGON AVX42007 slange, 1/8 tomme innvendig diameter, 25 fot, klar | AG9WWJ 22XJ03 AVX420071 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "34 psi1 / 16 "2 698 NOK
TYGON AVX42012 slange, 3/16 tommer innvendig diameter, 25 fot, klar | AG9WWK 22XJ04 AVX420123 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "25 psi1 / 16 "2 838 NOK
TYGON AVX42017 slange, 1/4 tomme innvendig diameter, 25 fot, klar | AG9WWL 22XJ05 AVX420171 / 4 "3 / 8 "1"20 psi1 / 16 "2 720 NOK
TYGON AVX42029 slange, 3/8 tommer innvendig diameter, 25 fot, klar | AG9WWM 22XJ08 AVX420293 / 8 "5 / 8 "1"25 psi1 / 8 "6 742 NOK
TYGON AVX42038 slange, 1/2 tomme innvendig diameter, 25 fot, klar | AG9WWN 22XJ09 AVX420381 / 2 "3 / 4 "1.5 "20 psi1 / 8 "7 302 NOK
TYGON AVX06057 slange, 3/4 tommer innvendig diameter, 10 fot, klar | AG9WWP 22XJ10 AVX060573 / 4 "1.25 "1.75 "24 psi1 / 4 "6 217 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TYGON AVX06064 Slange, 1 tomme innvendig diameter, 10 fot, klar
6 994 NOK / enhet