Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIDGID 32820 Rørkutter, Heavy Duty, 1/8 til 2 tommers skjærekapasitet | AD6RRM 4A506

RIDGID 32820 rørkutter, kraftig, 1/8 til 2 tommers skjærekapasitet

På lager
Vare: AD6RRM Modell: 32820Kryssreferanse: 4A506

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørskjærer
BladmaterialeMaskinert stål
Body MaterialStryke
cutsRustfritt stål
SkjærehandlingHåndbok
Skjærekapasitet1/8 "til 2"
Håndtak Designergonomisk
Total lengde18 "
ErstatningshjulMfr. Nr. F-514/33100, produsent. Nr. F-3/33105, produsent. Nr. F-3S / 33110

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.18
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)44.7
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladmaterialeBody MaterialSkjærehandlingSkjærekapasitetHåndteringsmaterialeTotal lengdeErstatningshjulPris
RIDGID 23498 Rør- og rørkutter, 1-5/8 tommers skjærekapasitet, plast | AB9KPW 2DPH3 23498StålAluminumRatchetingOpptil 1-5 / 8 "Aluminum8.5 "Mfr. Nr. RCB-1625/278581 087 NOK
RIDGID 30088 Ratchet plastrør og slangekutter, 1/2 til 2-3/8 tommers skjærekapasitet | AC8JMB 3ARC4 30088StålAluminumRatcheting1/2" to 2-3/8"Aluminum10 "Mfr. Nr. RCB-2375/300931 865 NOK
RIDGID 32830 Rørskærer Heavy Duty 1-3 In | AD6ZWB 4CW50 32830Maskinert stålStrykeHåndbok1 "til 3"Stål25.5 "Mfr. Nr. F-515/33120, produsent. Nr. F-299S / 331304 913 NOK
RIDGID 32840 Rørkutter, Heavy Duty, 2-4 tommers skjærekapasitet | AD6ZWC 4CW51 32840Maskinert stålStrykeHåndbok2 "til 4"Stål25.5 "Mfr. Nr. F-515/33120, produsent. Nr. F-299S / 331307 353 NOK
RIDGID 40868 Avløpsrørkutter, plast, 50 mm kapasitet | BL8ZRW 40868-------501NOK
RFQ
RIDGID 6-S rørkutter, 4 tommer til 6 tommer OD. Kuttekapasitet, standard hjulkutter, 28 tommers verktøylengde | CT9BDL 40GL47 6-S-------10 779 NOK
RIDGID 466-S Rørkutter, 466-S | CT9BDM 43FT07 466-S-------14 459 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 32820 rørkutter, kraftig, 1/8 til 2 tommers skjærekapasitet
2 856 NOK / enhet