TB WOODS AX Form Flex-koblinger


filtre
Vinkelforskyvning: 1 grader , Maks. Vinkelforskyvning: 1 grader / skivepakke , Produkttype: AX
StilModellFree End Float +/-KoblingsstørrelseDimensjon ATreghetMaks. KjedeMaks. RPMPeak O / L MomentVektPris (eks. mva)
A
AX5
0.03 "52.65 "1.26 lbs.-sq. ft.0.88 ", 1.19"8500 RPM450 XNUMX lbs.-in.1.63 kg-
RFQ
A
AX10
0.04 "103.19 "2.9 lbs.-sq. ft.1 1/4" , 1.63"7500 RPM1200 XNUMX lbs.-in.2.48 kg-
RFQ
A
AX15
0.042 "153.65 "5.8 lbs.-sq. ft.1 3/4" , 1.38"6700 RPM2363 XNUMX lbs.-in.3.84 lbs.-
RFQ
A
AX20
0.055 "204.08 "9.16 lbs.-sq. ft.1.69 ", 2.13"6200 RPM3300 XNUMX lbs.-in.5.1 lbs.-
RFQ
A
AX25
0.06 "254.95 "26.1 lbs.-sq. ft.2 ", 2.56"5500 RPM5700 XNUMX lbs.-in.9.13 lbs.191NOK

AX Form Flex-koblinger

TB Woods AX Series Form-Flex-koblinger overfører mekanisk kraft og dreiemoment mellom to aksler og tilpasser seg vinkel-, parallell- og aksialfeiljustering. De er ideelle for pumper, sentrifugal- og skruekompressorer, vifter, vifter, miksere og turbokompressorer, der to fullt støttede aksler er plassert svært tett sammen (1/8 til 2 tommer). Velg fra et bredt utvalg av AX Series Form-Flex-koblinger, tilgjengelig i borestørrelser på 1.69, 1.75 og 2 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?