Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STENS 102164 Luftfilterkombinasjon 1 Tommer | AA4MQH 12U785

STENS 102164 Luftfilterkombinasjon 1 tommer

På lager
Vare: AA4MQH Modell: 102164Kryssreferanse: 12U785

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
509NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilterkombinasjon
Lengde8.75 "
StørrelseH 1 "W 6-5 / 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8421310000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeStørrelsePris
STENS 100012 Kombinasjon av luftfilter 3-9 / 16 tommer | AA4MMC 12U711 100012-4.375 "H 3-9 / 16 "W 3-3 / 4"249NOK
STENS 100210 Kombinasjon av luftfilter 2-3 / 4 tommer | AA4MMZ 12U731 100210-7.75 "H 2-3 / 4 "W 4-5 / 8"-
RFQ
STENS 100256 Kombinasjon av luftfilter 2-3 / 8 tommer | AA4MNE 12U736 100256-6.75 "H 2-3 / 8 "W 3-5 / 8"-
RFQ
STENS 100428 Kombinasjon av luftfilter 1-3 / 4 tommer | AA4MNJ 12U740 100428-6.437 "H 1-3 / 4 "W 4-1 / 8"-
RFQ
STENS 100622 Luftfilterkombinasjon 3 tommer | AA4MNX 12U752 100622-7.25 "H 3 "W 3-1 / 2"349NOK
STENS 100719 Kombinasjon av luftfilter 1-7 / 8 tommer | AA4MPG 12U761 100719-7.5 "H 1-7 / 8 "W 2-1 / 2"-
RFQ
STENS 100784 Luftfilterkombinasjon 2-3 / 4 tommer | AA4MPP 12U768 100784-4"H 2-3 / 4 "W 2-7 / 8"169NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STENS 102164 Luftfilterkombinasjon 1 tommer
509NOK / enhet