Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOZIP XB-MP2 Multipurpose x Bit High Speed ​​Steel - Pakke med 2 | AC3AGR 2PPY5

ROTOZIP XB-MP2 Multipurpose x Bit High Speed ​​Steel - Pakke med 2

På lager
Vare: AC3AGR Modell: XB-MP2Kryssreferanse: 2PPY5
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
183NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultipurpose spiralsagbit
Skjæredybde1"
Diameter5 / 32 "
MaterialeHSS
Total lengde2.5 "
Skaftstørrelse5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkjæredybdeDiameterMaterialeTotal lengdeSkaftstørrelsePris
ROTOZIP XB-DC1 Dura Cut Bit 1/4 tommers diameter karbid | AD8NTH 4LE34 XB-DC11"1 / 4 "Carbide2.5 "1 / 4 "265NOK
ROTOZIP SC4 Sabercut Bit 1/8 tomme Diameter Høyhastighets stålpakke med 4 | AE4DJP 5JLT2 SC41.5 "1 / 8 "-2"-162NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOZIP XB-MP2 Multipurpose x Bit High Speed ​​Steel - Pakke med 2
183NOK / enhet