RULAND MANUFACTURING Fire bjelkekoblinger, MW -serien


filtre
Fullfør: Bright , Maks. Vinkelforskyvning: 3 Degrees , Maks. RPM: 6000 , Skruetype: Skrue , Stil: 4-bjelke klemme
StilModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A
MWC30-3 / 8 "-9MM-A
225 Degrees3/8 x 9 mm30mm9mm30mm38mmM4 mmMWC301 312 NOK
A
MWC30-12MM-3/8 "-A
225 Degrees12mm x 3/8 "30mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC301 313 NOK
B
MWC30-5 / 8 "-8MM-A
225 Degrees5/8 x 8 mm15mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC301 127 NOK
C
MWC15-4-4-A
225 Degrees4 4 mm x mm15mm4mm15mm22mmM2 mmMWC15735NOK
B
MWC30-5 / 8 "-11MM-A
225 Degrees5/8 x 11 mm15mm11 mm30mm38mmM4 mmMWC301 127 NOK
C
MWC15-4-3-A
225 Degrees4 3 mm x mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15735NOK
C
MWC25-7MM-1/4 "-A
225 Degrees7mm x 1/4 "30mm10mm25 mm30mmM3 mmMWC25880NOK
C
MWC15-3-3-A
225 Degrees3 3 mm x mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15735NOK
C
MWC15-3 / 16 "-3MM-A
225 Degrees3/16 x 3 mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15731NOK
B
MWC30-8-8-A
225 Degrees8 8 mm x mm15mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC301 312 NOK
C
MWC25-10-8-A
225 Degrees10 8 mm x mm25mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC25883NOK
C
MWC25-10-7-A
225 Degrees10 7 mm x mm25mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25880NOK
A
MWC30-12-12-A
225 Degrees12 12 mm x mm25mm12 mm30mm38mmM4 mmMWC301 310 NOK
C
MWC25-10-6-A
225 Degrees10 6 mm x mm25mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25883NOK
C
MWC25-8-7-A
225 Degrees8 7 mm x mm30mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25880NOK
A
MWC30-11MM-3/8 "-A
225 Degrees11mm x 3/8 "25mm6 mm30mm38mmM4 mmMWC301 312 NOK
A
MWC30-11-8-A
225 Degrees11 8 mm x mm20mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC301 312 NOK
C
MWC15-5-3-A
225 Degrees5 3 mm x mm20mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15735NOK
C
MWC15-5-4-A
225 Degrees5 4 mm x mm20mm4mm15mm22mmM2 mmMWC15735NOK
C
MWC25-3 / 8 "-8MM-A
225 Degrees3/8 x 8 mm30mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC25881NOK
C
MWC20-6-5-A
225 Degrees6 5 mm x mm25mm5 mm20 mm28mmM3 mmMWC20836NOK
C
MWC20-5MM-3/16 "-A
225 Degrees5mm x 3/16 "25mm7mm20 mm28mmM3 mmMWC20835NOK
C
MWC25-3 / 8 "-7MM-A
225 Degrees3/8 x 7 mm30mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25880NOK
C
MWC25-3 / 8 "-9MM-A
225 Degrees3/8 x 9 mm30mm9mm25 mm30mmM3 mmMWC25591NOK
C
MWC25-10-10-A
225 Degrees10 10 mm x mm25mm10mm25 mm30mmM3 mmMWC25883NOK
C
MWC25-1 / 4 "-6MM-A
225 Degrees1/4 x 6 mm25mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25758NOK
C
MWC25-6-6-A
225 Degrees6 6 mm x mm30mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25883NOK
C
MWC20-6-6-A
225 Degrees6 6 mm x mm25mm6 mm20 mm28mmM3 mmMWC20836NOK
C
MWC20-6-4-A
225 Degrees6 4 mm x mm25mm4mm20 mm28mmM3 mmMWC20836NOK
B
MWC30-9-9-A
225 Degrees9 9 mm x mm20mm9mm30mm38mmM4 mmMWC301 312 NOK
C
MWC20-5-5-A
225 Degrees5 5 mm x mm25mm5 mm20 mm28mmM3 mmMWC20836NOK
C
MWC20-5-4-A
225 Degrees5 4 mm x mm25mm4mm20 mm28mmM3 mmMWC20836NOK
C
MWC20-4-4-A
225 Degrees4 4 mm x mm20mm4mm20 mm28mmM3 mmMWC20836NOK
C
MWC20-1 / 4 "-5MM-A
225 Degrees1/4 x 5 mm20mm5 mm20 mm28mmM3 mmMWC20784NOK
C
MWC25-7-6-A
225 Degrees7 6 mm x mm30mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25880NOK
C
MWC25-8-6-A
225 Degrees8 6 mm x mm30mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25883NOK
C
MWC15-5-5-A
225 Degrees5 5 mm x mm20mm5 mm15mm22mmM2 mmMWC15735NOK
A
MWC30-11-11-A
225 Degrees11 11 mm x mm20mm11 mm30mm38mmM4 mmMWC301 312 NOK
A
MWC30-10-9-A
225 Degrees10 9 mm x mm20mm9mm30mm38mmM4 mmMWC301 234 NOK
A
MWC30-10-10-A
225 Degrees10 10 mm x mm15mm10mm30mm38mmM4 mmMWC301 312 NOK
C
MWC25-10-9-A
225 Degrees10 9 mm x mm25mm9mm25 mm30mmM3 mmMWC25828NOK
B
MWC30-9-8-A
225 Degrees9 8 mm x mm20mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC301 312 NOK
C
MWC25-9MM-1/4 "-A
225 Degrees9mm x 1/4 "30mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC25880NOK
A
MWC30-1 / 2 "-8MM-A
225 Degrees1/2 x 8 mm15mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC301 312 NOK
B
MWC30-5 / 8 "-9MM-A
225 Degrees5/8 x 9 mm15mm9mm30mm38mmM4 mmMWC301 127 NOK
A
MWC30-11-10-A
225 Degrees11 10 mm x mm20mm10mm30mm38mmM4 mmMWC301 312 NOK
A
MWC30-11-9-A
225 Degrees11 9 mm x mm25mm9mm30mm38mmM4 mmMWC301 312 NOK
A
MWC30-12-10-A
225 Degrees12 10 mm x mm25mm10mm30mm38mmM4 mmMWC301 312 NOK
A
MWC30-12-11-A
225 Degrees12 11 mm x mm25mm11 mm30mm38mmM4 mmMWC301 312 NOK
B
MWC30-5 / 8 "-12MM-A
225 Degrees5/8 x 12 mm15mm12 mm30mm38mmM4 mmMWC301 127 NOK
C
MWC20-1 / 4 "-4MM-A
225 Degrees1/4 x 4 mm20mm4mm20 mm28mmM3 mmMWC20835NOK
C
MWC20-3 / 16 "-4MM-A
225 Degrees3/16 x 4 mm20mm4mm20 mm28mmM3 mmMWC20834NOK
A
MWC30-5 / 8 "-10MM-A
225 Degrees5/8 x 10 mm30mm10mm30mm38mmM4 mmMWC301 127 NOK
A
MWC30-3 / 8 "-8MM-A
225 Degrees3/8 x 8 mm30mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC301 312 NOK
C
MWC15-3 / 16 "-4MM-A
225 Degrees3/16 x 4 mm15mm4mm15mm22mmM2 mmMWC15731NOK
A
MWC30-12-9-A
225 Degrees12 9 mm x mm30mm9mm30mm38mmM4 mmMWC301 312 NOK
A
MWC30-12-8-A
225 Degrees12 8 mm x mm25mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC301 312 NOK
C
MWC25-10MM-1/4 "-A
225 Degrees10mm x 1/4 "25mm0.25 "25 mm30mmM3 mmMWC25880NOK
C
MWC30-1 / 2 "-10MM-A
225 Degrees1/2 x 10 mm30mm10mm30mm38mmM4 mmMWC301 312 NOK
C
MWC25-9-9-A
225 Degrees9 9 mm x mm30mm9mm25 mm30mmM3 mmMWC25880NOK
C
MWC25-8-8-A
225 Degrees8 8 mm x mm30mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC25883NOK

Fire bjelkekoblinger, MW -serien

Ruland Manufacturing MW Series firestrålekoblinger er designet for kodere og turtellere som bruker delikate komponenter. Disse enhetene kommer med små lager på komponentene for lave radielle krefter og effektiv ytelse. De gir ekstra fleksibilitet for å gi reduserte lagerbelastninger. MW-seriens fleksible koblinger har en kompakt design som passer inn i trange rom og muliggjør enkel ettermontering i eksisterende utstyr. De har et spiralformet kuttmønster for å gi gode dreiemomentegenskaper og lav vinding. Disse koblingene er laget av et enkelt stykke 7075 aluminium for lav vekt og lav treghet eller 303 rustfritt stål for å øke dreiemomentet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?