Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MWC30-8-8-A Kobling 4-stråleklemme 8mm x 8mm | AF9VEC 30UY48

RULAND MANUFACTURING MWC30-8-8-A Kobling 4-bjelkeklemme 8mm x 8mm

På lager
Vare: AF9VEC Modell: MWC30-8-8-AKryssreferanse: 30UY48
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
1 450 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Bore Dia.8 8 mm x mm
Klarering Dia.15mm
FinishBright
Lengde gjennom boring17.65mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering3 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/- 0.015
Maks. Kjede8 mm
Maks. Kjede8
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.01
Maks. RPM6000
Maks. Temp. Rekkevidde (F)225 Degrees
Min. Kjede8 mm
Utenfor Dia.30mm
Total lengde38mm
SkruestørrelseM4 mm
SkruetypeSkrue
StørrelseMWC30
Stil4-bjelke klemme
moment~~POS=TRUNC61 kg. Kg
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)0.08

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-6-A Kobling 4-stråleklemme 10mm x 6mm | AF9UEK 30UX80 MWC25-10-6-A225 Degrees10 6 mm x mm25mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25976NOK
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-6-SS Kobling 4-stråleklemme 10mm x 6mm | AF9UEL 30UX81 MWC25-10-6-SS350 Degrees10 6 mm x mm25mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC252 411 NOK
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-7-A Kobling 4-stråleklemme 10mm x 7mm | AF9UEM 30UX82 MWC25-10-7-A225 Degrees10 7 mm x mm25mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25973NOK
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-7-SS Kobling 4-stråleklemme 10mm x 7mm | AF9UEN 30UX83 MWC25-10-7-SS350 Degrees10 7 mm x mm25mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC252 420 NOK
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-8-A Kobling 4-stråleklemme 10mm x 8mm | AF9UEP 30UX84 MWC25-10-8-A225 Degrees10 8 mm x mm25mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC25976NOK
RULAND MANUFACTURING MWC15-3/16"-3MM-A kobling 4-stråleklemme 3/16 tommer x 3 mm | AF9UZY 30UX46 MWC15-3 / 16 "-3MM-A225 Degrees3/16 x 3 mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15808NOK
RULAND MANUFACTURING MWC15-3/16"-4MM-A kobling 4-stråleklemme 3/16 tommer x 4 mm | AF9UZZ 30UX47 MWC15-3 / 16 "-4MM-A225 Degrees3/16 x 4 mm15mm4mm15mm22mmM2 mmMWC15808NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWC30-8-8-A Kobling 4-bjelkeklemme 8mm x 8mm
1 450 NOK / enhet