PARKER V509P16 kuleventil, 1 tomme utvendig diameter, NPT, messing, i linje

Vare: BT6ACL Modell: V509P16
655NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeNPT, rett trådlodde
HandleStålspak
Maks. Driftstrykk41 Bar
Maks. Driftstemperatur121 grader C
Maks. Arbeids press600 PSI
Min. Driftstemperatur-17 grader C
SetematerialePTFE
FormPå linje
StilLodde til Lodde
GjengetypeLoddetinn

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHandleMaks. DriftstrykkMaks. Arbeids pressMin. DriftstemperaturStilGjengetypePris
PARKER V509P12 Kuleventil, 3/4 tommers utvendig diameter, NPT, messing, i linje | BT6ACJ V509P12NPT, rett trådloddeStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLodde til LoddeLoddetinn496NOK
RFQ
PARKER V509P20 Kuleventil, 1 1/4 tomme utvendig diameter, NPT, messing, i linje | BT6ACP V509P20NPT, rett trådloddeStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLodde til LoddeLoddetinn1 194 NOK
RFQ
PARKER V509P32 Kuleventil, 2 tommers utvendig diameter, NPT, messing, i linje | BT6ACQ V509P32NPT, rett trådloddeStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLodde til LoddeLoddetinn1 971 NOK
RFQ
PARKER V509P24 Kuleventil, 1 1/2 tomme utvendig diameter, NPT, messing, i linje | BT6ACR V509P24NPT, rett trådloddeStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLodde til LoddeLoddetinn1 514 NOK
RFQ
PARKER V509P8 Kuleventil, 1/2 tomme utvendig diameter, NPT, messing, i linje | BT6ACW V509P8NPT, rett trådloddeStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLodde til LoddeLoddetinn336NOK
RFQ
PARKER MV708-4 Kuleventil, Messing, In Line, NPT, 34 bar | BT6KLU MV708-4PTForkrommet stål34 Bar500 PSI-37 grader CMann til kvinneMannlig rør208NOK
RFQ
PARKER MV709-4 Kuleventil, Messing, In Line, NPT, 34 bar | BT6KLX MV709-4PTForkrommet stål34 Bar500 PSI-37 grader CKvinne til KvinneKvinnelig rør236NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER V509P16 kuleventil, 1 tomme utvendig diameter, NPT, messing, i linje
655NOK / enhet