VESTIL Hjørnevakter


filtre
Farge: Gul Inkluderer: Montering av maskinvare , Lengde: 9 1 / 2 " , Materiale: Stål , Tykkelse: 1 / 4 " , Bruk med: Pall, containertransporter , Hjuldia.: 8" , Bredde: 6 1 / 2 "
StilModellHøydePris (eks. mva)
A
CG-12-R
4 15 / 16 "413NOK
B
CG-12-L
5"413NOK

Hjørnevakter

Vestil hjørnebeskyttere gir 90 graders vinkelrett beskyttelse til travle hjørner og dyre maskineri. De har kraftig stål- og aluminiumskonstruksjon med innbakt, gul pulverlakkert finish for ekstra seighet og holdbarhet. Disse beskyttelsene inkluderer ikke monteringsutstyr eller lim for installasjon, men inkluderer dristig skrevne "Safety First"-klistremerker på begge sider for synlighet på lange avstander. De er tilgjengelige i 16 og 24 tommers totale lengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?