VESTIL CG-12-L transportøralternativ, hjørnebeskytter venstre | AG7PHM

VESTIL CG-12-L transportøralternativ, hjørnebeskytter venstre

På lager
Vare: AG7PHM Modell: CG-12-L

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

413NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørnevern
Caster Dia.8"
FARGEGul
Høyde5"
InkludererMontering av maskinvare
Lengde9 1 / 2 "
MåleenheterHVER
Tykkelse1 / 4 "
Bruk medPall, containertransporter
Hjul Dia.8"
Bredde6 1 / 2 "
Fungerer medC-ATH-4048, C-AH-4048, C-FH-4048, C-FC-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)10.64
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydePris
VESTIL CG-12-R Transporter alternativ, hjørnebeskytter høyre | AG7PHN CG-12-R4 15 / 16 "413NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CG-12-L transportøralternativ, hjørnebeskytter venstre
413NOK / enhet