Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHIEF CBD-F306-APA Hydraulisk girpumpe 0.36 Dsplacemnt Venstre | AH4UVB 35LP20

CHIEF CBD-F306-APA Hydraulisk girpumpe 0.36 Dsplacemnt Venstre

På lager
Vare: AH4UVB Modell: CBD-F306-APAKryssreferanse: 35LP20
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
3 832 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk girpumpe
DekkmaterialeAluminium / Støpejern
Forskyvning0.36
GPM @ 1800 RPM og 1000 PSI2.80
GPM @ 3600 RPM og 1000 PSI5.61
boligAluminum
Lengde3.87
Maks. Kontinuerlig PSI3000
Maks. Intermitterende trykk3650
Maks. RPM3600
Montering2 bolter SAE A
Nominell GPM ved 1200 RPM1.87
Porter (innløp)12
Porter (utløp)10
RotasjonVenstre
Akselforlengelse (in.)1-13/64

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6675
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)16.76
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellForskyvningLengdePris
CHIEF CB2A-F11SFA Hydraulisk girpumpe 0.73 Dsplacemnt Venstre | AH4UUY 35LP17 CB2A-F11SFA0.734.25 "2 839 NOK
CHIEF CB2A-F7SFA Hydraulisk girpumpe 0.48 Dsplacemnt Venstre | AH4UUZ 35LP18 CB2A-F7SFA0.484.012 487 NOK
CHIEF CBD-F310-APA Hydraulisk girpumpe 0.61 Dsplacemnt Venstre | AH4UVA 35LP19 CBD-F310-APA0.614.123 497 NOK
CHIEF CBD-F330-APA Hydraulisk girpumpe 1.22 Dsplacemnt Venstre | AH4UVC 35LP21 CBD-F330-APA1.224.723 835 NOK
CHIEF CBD-F314-APA Hydraulisk girpumpe 0.85 Dsplacemnt Venstre | AH4UVD 35LP22 CBD-F314-APA0.854.353 776 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHIEF CBD-F306-APA Hydraulisk girpumpe 0.36 Dsplacemnt Venstre
3 832 NOK / enhet