Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2733SW Vanntett hunnkontakt,, 30A, 3-Fas, Delta, 480VAC, 3-polet | AD6ZTZ 4CV54

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2733SW vanntett hunnkontakt,, 30A, 3-fase, delta, 480VAC, 3-polet

På lager
Vare: AD6ZTZ Modell: HBL2733SWKryssreferanse: 4CV54
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
2 827 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntett innhyllet kontakt
amps30
antimikrobiellNei
Kabelrekkevidde0.350-1.150"
FARGESvart, hvit
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.350 "-1.150"
Ledningsstørrelse0.35 til 1.15 "
Karakter30 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell / kommersiell
Høyde4.4 "
HP10
IsolasjonIsolert kropp
IP Rating66
Lengde2.75 "
MaterialeKompositt
MonteringLedningsmontert
NEMA-konfigurasjonL16-30R
NEMA-vurderingL16-30R
Antall poler3
Antall ledninger4-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseTre fase
typenInnhyllet
Spenning480 VAC
Spenningsverdier480 V
Bredde2.75 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeampsKabelrekkeviddeMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2313SW Vanntett hunnkontakt, 20A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording | AD6ZGR 4CT66 HBL2313SW2.57 "200.360-0.930"1L5-20RL5-20R23-ledning1 922 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2323SW Vanntett hunnkontakt, 20A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording | AD6ZHA 4CT74 HBL2323SW2.57 "200.360-0.930"2L6-20RL6-20R23-ledning1 886 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2333SW Vanntett hunnkontakt, 20A, 277VAC, 2-polet, 3-leder jording | AD6ZHD 4CT82 HBL2333SW2.57 "200.360-0.930"2L7-20RL7-20R23-ledning1 885 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2413SW Vanntett hunnkontakt, 20A, 125/250VAC, 3-polet, 4-leder jording | AD6ZHJ 4CT90 HBL2413SW2.75 "200.350-1.150"2L14-20RL14-20R34-ledning2 246 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2423SW Vanntett hunnkontakt, 20A, 3-fase, delta, 250VAC, 3-polet | AD6ZHR 4CT98 HBL2423SW2.75 "200.350-1.150"3L15-20RL15-20R34-ledning2 281 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2433SW Vanntett hunnkontakt, 20A, 3-Fas, Delta, 480VAC, 3-polet | AD6ZRC 4CV07 HBL2433SW2.75 "200.350-1.150"5L16-20RL16-20R34-ledning2 366 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2513SW Vanntett hunnkontakt, 20A, 3-faset, Wye 120/208VAC, 4-polet | AD6ZRK 4CV15 HBL2513SW2.75 "200.350-1.150"-L21-20RL21-20R45-ledning2 478 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2733SW vanntett hunnkontakt,, 30A, 3-fase, delta, 480VAC, 3-polet
2 827 NOK / enhet