Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS TID-1210 temperaturindikator, 3-sifret rød LED | AC2CJD 2HMF1

DWYER INSTRUMENTS TID-1210 temperaturindikator, 3-sifret rød LED

På lager
Vare: AC2CJD Modell: TID-1210Kryssreferanse: 2HMF1
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
705NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperaturindikator
Nøyaktighet1%
Connector TypeSkrueterminal
Dybde2.72
Vis sifre3 sifre
Skjermspenn-999 til 999
SkjermtypeRød LED
Vis enheterDeg. F
passer2.8" x 1.14" utskjæring
InngangstypePTC termistor
IP RatingIP 64
MonteringstypeKlipp
Produksjon5 / 12V DC
Utgangsspenning5 / 12V DC
Krav kreves230V AC
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Temp. Vedtak1 grader
typenTemperatur, positiv temperaturkoeffisienttermistor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode9025805000
OpprinnelseslandES

Produktdetaljer:

    • Undermerke: KJÆRLIGHET

Produktvarianter

ProduktModellVis enheterKrav krevesTemp. OmrådetypenPris
DWYER INSTRUMENTS TID-3100 temperaturindikator, 110VAC | AC2CHY 2HME5 TID-3100-110V AC-Prosess879NOK
DWYER INSTRUMENTS TID-3200 temperaturindikator, 230VAC | AC2CHZ 2HME6 TID-3200-230V AC-Prosess890NOK
DWYER INSTRUMENTS TID-3400 temperaturindikator, 24VAC/DC | AC2CJA 2HME7 TID-3400-24V AC / 600-Prosess879NOK
DWYER INSTRUMENTS TID-1110 temperaturindikator, -58 grader til 302 grader F Inndataområde | AC2CJB 2HME8 TID-1110Deg. F110V AC-58 grader. til 302 grader. FTemperatur, positiv temperaturkoeffisienttermistor751NOK
DWYER INSTRUMENTS TID-1120 temperaturindikator, -58 grader til 150 grader F Inndataområde | AC2CJC 2HME9 TID-1120Deg. C110V AC-58 grader til 302 grader. CTemperatur, positiv temperaturkoeffisienttermistor782NOK
DWYER INSTRUMENTS TID-1220 temperaturindikator, 2.72 tommers dybde | AC2CJE 2HMF2 TID-1220Deg. C230V AC-58 grader til 302 grader. CTemperatur, positiv temperaturkoeffisienttermistor705NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TID-1210 temperaturindikator, 3-sifret rød LED
705NOK / enhet