EDWARDS SIGNALING 592Y Primær transformator, 240V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 tommer Størrelse | CF4NQK

EDWARDS SIGNALING 592Y primær transformator, 240V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 tommers størrelse

Vare: CF4NQK Modell: 592Y
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator
Dimensjon2-1/4" x 2-1/2" x 2-1/8"
Frekvens50 / 60 Hz
Power Rating10/10/20VA
Primær spenning240 VAC
Sekundær spenning8 / 16 / 24V
standardUL, CSA -godkjenning

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsspenningPower RatingSekundær spenningVA-vurderingBreddePris
EDWARDS SIGNALING 590 Primær transformator, 120V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 tommer Størrelse | AA6TQX 14W012 59010 VAC--52.31 "309NOK
EDWARDS SIGNALING 591 Primær transformator, 120V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 tommer Størrelse | AA6TQY 14W013 59116 VAC--102.31 "260NOK
EDWARDS SIGNALING 592 Primær transformator, 120V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 tommer Størrelse | AA6TQZ 14W014 5928/16/24 VAC--10 ved 8/16 VAC, 20 ved 24 VAC2.5 "392NOK
EDWARDS SIGNALING 596 Primær transformator, 120V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 tommer Størrelse | AA6TRA 14W015 5966/12/18 VAC--10 ved 6 VAC, 15 ved 12/18 VAC2.5 "363NOK
EDWARDS SIGNALING 598 Primær transformator, 120V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 tommer Størrelse | AA6TRB 14W016 5988/16/24 VAC--20 ved 8 VAC, 30 ved 16/24 VAC2.94 "455NOK
EDWARDS SIGNALING 599 Primær transformator, 120V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 tommer Størrelse | AA6TRC 14W017 59924 VAC--402.94 "487NOK
EDWARDS SIGNALING 590Y Primær transformator, 240V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 tommer Størrelse | CF4NQJ 590Y-5VA10V---
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 592Y primær transformator, 240V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 tommers størrelse