NORTON ABRASIVES Kutt av slipeskive, type 1


filtre
StilModellHjul TypeSlipende materialeArbor HoleDiamond knockoutGritMaks. RPMTykkelseHjuldiameterPris (eks. mva)
A
66243510658
--------79NOK
RFQ
A
66243427764
--------68NOK
RFQ
A
66243510659
--------74NOK
RFQ
A
66243510655
--------52NOK
RFQ
A
66243510654
--------53NOK
RFQ
B
07660701617
Forsterket, skjæring-7 / 8 "-Veldig grovt13,5800.04 "-41NOK
C
66253313588
Type 1Silisiumkarbid1"Nei3643657 / 64 "14 "200NOK
D
07660702757
Type 1Aluminiumoksid7 / 8 "Nei6010,1900.04 "6"41NOK
E
66243510653
Type 1Aluminiumoksid3 / 8 "Nei3625,4651 / 8 "3"62NOK
F
66243528476
Type 1Aluminiumoksid1 / 8 "Nei6030,5600.035 "2.5 "70NOK
G
66252823600
Type 1Aluminiumoksid7 / 8 "Nei4612,2253 / 32 "5"69NOK
H
66252835553
Type 1Aluminiumoksid3 / 8 "Nei3625,4651 / 16 "3"22NOK
I
66253410183
Type 1Silisiumkarbid1"Nei3038205 / 32 "16 "586NOK
J
66243427831
Type 1Aluminiumoksid1 / 8 "Nei6040,7450.035 "1.5 "67NOK
D
07660701616
Type 1Aluminiumoksid5 / 8 "Nei6015,2800.04 "4"32NOK
K
70184670533
Type 1Silisiumkarbid1"Nei2443701 / 4 "14 "338NOK
L
66252835388
Type 1Aluminiumoksid20mmNei2454001 / 8 "14 "249NOK
M
07660789086
Type 1Silisiumkarbid5 / 8 "Ja2476401 / 8 "8"85NOK
N
66252835554
Type 1Aluminiumoksid1"Nei3643657 / 64 "14 "110NOK
O
07660789399
Type 1Aluminiumoksid1"Nei3643657 / 64 "14 "159NOK
P
07660789088
Type 1Silisiumkarbid5 / 8 "Ja2487301 / 8 "7"69NOK
Q
07660789400
Type 1Aluminiumoksid1"Nei3650957 / 64 "12 "114NOK
R
07660789096
Type 1Aluminiumoksid5 / 8 "Ja2476401 / 8 "8"72NOK
S
07660789405
Type 1Aluminiumoksid1"Nei3643657 / 64 "14 "159NOK
T
07660789098
Type 1Aluminiumoksid5 / 8 "Ja2494001 / 8 "6.5 "56NOK
U
66243510670
Type 1Keramisk1 / 4 "Nei3625,4651 / 16 "3"113NOK
V
66243527955
Type 1Aluminiumoksid5 / 8 "Nei3615,2803 / 32 "4"54NOK
D
07660701618
Type 1Aluminiumoksid7 / 8 "Nei6012,2250.04 "5"49NOK
W
66243529622
Type 1Aluminiumoksid1 / 2 "Nei6019,1000.035 "4"145NOK
X
66252823601
Type 1Aluminiumoksid7 / 8 "Nei4610,1853 / 32 "6"84NOK
Y
69078609033
Type 1Silisiumkarbid1"Nei3027103 / 16 "20 "1 029 NOK
Z
07660789453
Type 1Aluminiumoksid3 / 8 "Nei6019,1000.035 "4"28NOK
A1
07660789097
Type 1Aluminiumoksid5 / 8 "Ja2487301 / 8 "7"60NOK
B1
66243411392
Type 1Aluminiumoksid1 / 8 "Nei6030,5600.035 "2"41NOK
C1
07660789391
Type 1Silisiumkarbid5 / 8 "Nei2461103 / 32 "10 "183NOK
D1
66243578262
Type 1Aluminiumoksid20mmNei2454001 / 8 "14 "242NOK
E1
66243510669
Type 1Keramisk3 / 8 "Nei6025,4650.035 "3"110NOK
F1
66252832323
Type 1Aluminiumoksid7 / 8 "Nei6086001 / 16 "7"110NOK
G1
66243537273
Type 1Aluminiumoksid3 / 8 "Nei6019,1000.035 "4"59NOK
H1
66252843256
Type 1Aluminiumoksid1"Nei3638207 / 64 "16 "544NOK
I1
66252830653
Type 1Aluminiumoksid3 / 8 "Nei6012,2250.035 "5"184NOK
J1
66252836708
Type 1Aluminiumoksid20mmNei2454001 / 8 "12 "151NOK
Z
07660789451
Type 1Aluminiumoksid3 / 8 "Nei6025,4650.035 "3"22NOK
K1
69078609032
Type 1Silisiumkarbid1"Nei2427105 / 32 "20 "956NOK
L1
66243411403
Type 1Aluminiumoksid3 / 8 "Nei3630,5601 / 8 "2"39NOK
M1
66252823599
Type 1Aluminiumoksid7 / 8 "Nei4613,5803 / 32 "4.5 "62NOK
N1
66243411402
Type 1Aluminiumoksid1 / 4 "Nei3630,5601 / 8 "2"42NOK
O1
66243510680
Type 1Keramisk3 / 8 "Nei3619,1001 / 8 "4"202NOK
P1
66252809714
Type 1Aluminiumoksid5 / 8 "Nei6010,1850.035 "6"104NOK
Q1
66252832521
Type 1Aluminiumoksid20mmNei2454005 / 32 "14 "259NOK
R1
66253306627
Type 1Silisiumkarbid1"Nei3643653 / 32 "14 "216NOK
S1
69078609034
Type 1Aluminiumoksid1"Nei2427103 / 16 "20 "1 049 NOK
T1
66243510668
Type 1Keramisk1 / 4 "Nei6025,4650.035 "3"107NOK
U1
66253410185
Type 1Silisiumkarbid1"Nei3030155 / 32 "18 "911NOK

Kutt av slipeskive, type 1

Norton Abrasives avskårne slipeskiver gir raske, rene kutt i jernholdige metaller og rustfritt stål. Disse zirkonium-hjulene kan effektivt kutte et bredt spekter av materialer fra rustfritt stål og karbonstål til legeringer og grått jern. De keramiske / zirkoniumoksyd aluminiumsslipeskivene brukes med rettvinklesliperen for å kutte stål og rustfritt stål. Velg fra et bredt utvalg av disse avkuttede slipeskivene, tilgjengelig i 60, 46, 36, 30 og 24 kornalternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?