Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 07660701617 Abrasive Cutoff Wheel 4-1/2 x .040 x 7/8 | AB8JWV 25TY43

NORTON ABRASIVES 07660701617 Slipende avskjæringshjul 4-1 / 2 x .040 x 7/8

På lager
Vare: AB8JWV Modell: 07660701617Kryssreferanse: 25TY43
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
41NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipende avskåret hjul
Arbor Hole7 / 8 "
Diameter4.5 "
GritVeldig grovt
MaterialeAluminiumoksid
Maks. RPM13,580
Tykkelse0.04 "
typen1
HjulspesifikasjonerNorton Metal Rightcut
Hjul TypeForsterket, skjæring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode6804220000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjul TypeSlipende materialeArbor HoleDiamond knockoutGritMaks. RPMTykkelseHjuldiameterPris
NORTON ABRASIVES 07660701616 CutOff Wheel Rightcut 4 x .040 x 5/8 | AH2DWW 25TY41 07660701616Type 1Aluminiumoksid5 / 8 "Nei6015,2800.04 "4"32NOK
NORTON ABRASIVES 07660701618 CutOff Wheel Rightcut 5 x .040 x 7/8 | AH2DWX 25TY46 07660701618Type 1Aluminiumoksid7 / 8 "Nei6012,2250.04 "5"49NOK
NORTON ABRASIVES 07660702757 CutOff Wheel Rightcut 6 x .040 x 7/8 | AH2DWY 25TY48 07660702757Type 1Aluminiumoksid7 / 8 "Nei6010,1900.04 "6"41NOK
NORTON ABRASIVES 07660789451 CutOff Wheel Norton Metal 3 x.035 x3/8 | AH2DWZ 25TY77 07660789451Type 1Aluminiumoksid3 / 8 "Nei6025,4650.035 "3"22NOK
NORTON ABRASIVES 07660789453 CutOff Wheel Norton Metal 4 x.035 x3/8 | AH2DXB 25TY81 07660789453Type 1Aluminiumoksid3 / 8 "Nei6019,1000.035 "4"28NOK
NORTON ABRASIVES 07660789086 CutOff Wheel Norton Masonry 8 x 1/8 x 5/8 | AH2DXC 25TY83 07660789086Type 1Silisiumkarbid5 / 8 "Ja2476401 / 8 "8"85NOK
NORTON ABRASIVES 07660789088 CutOff Wheel Murverk 7 x1/8 x5/8 | AH2DXD 25TY84 07660789088Type 1Silisiumkarbid5 / 8 "Ja2487301 / 8 "7"69NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660701617 Slipende avskjæringshjul 4-1 / 2 x .040 x 7/8
41NOK / enhet