MERCOID PBLT2-15-60-PU nedsenkbar nivåsender til 15 psi | AC2CGY 2HMB9

MERCOID PBLT2-15-60-PU nedsenkbar nivåsender til 15 psi

På lager
Vare: AC2CGY Modell: PBLT2-15-60-PUKryssreferanse: 2HMB9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 316 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkbar nivåsender
Nøyaktighet+/- 0.25% full skala
KabelbeleggPolyuratan
Kabellengde60ft.
Produksjon4 til 20 mA DC
Krav kreves13 til 30 VDC
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 15 psi
Sensor Lengde7-51 / 64 "
Temp. Område0 grader til 200 grader F
typenDesign av fuglebur
Fuktede materialer316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.81
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)46.74
HS kode9026102080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdetrykk~~POS=TRUNC RangeTemp. OmrådetypenFuktede materialerPris
MERCOID PBLT2-5-40 nedsenkbar nivåsender 0 til 5 psi | AC2CGR 2HMB3 PBLT2-5-4040ft.0 til 5 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N12 275 NOK
MERCOID PBLT2-10-40 nedsenkbar nivåsender til 10 psi | AC2CGT 2HMB4 PBLT2-10-4040ft.0 til 10 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N12 275 NOK
MERCOID PBLT2-15-60 nedsenkbar nivåsender til 15 psi | AC2CGU 2HMB5 PBLT2-15-6060ft.0 til 15 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N12 728 NOK
MERCOID PBLT2-20-60 nedsenkbar nivåsender til 20 psi | AC2CGV 2HMB6 PBLT2-20-6060ft.0 til 20 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N12 728 NOK
MERCOID PBLT2-5-40-PU nedsenkbar nivåsender 0 til 5 psi | AC2CGW 2HMB7 PBLT2-5-40-PU40ft.0 til 5 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan8 718 NOK
MERCOID PBLT2-10-40-PU nedsenkbar nivåsender til 10 psi | AC2CGX 2HMB8 PBLT2-10-40-PU40ft.0 til 10 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan8 718 NOK
MERCOID PBLT2-20-60-PU nedsenkbar nivåsender til 20 psi | AC2CGZ 2HMC1 PBLT2-20-60-PU60ft.0 til 20 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan9 316 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERCOID PBLT2-15-60-PU nedsenkbar nivåsender til 15 psi
9 316 NOK / enhet