Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VENTIL UPBA-475B - 14 lavt bly messing kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AE3PUC 5EMR6

MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - 14 Kuleventil med lav bly messing innebygd Fnpt 1/4 tommer

På lager
Vare: AE3PUC Modell: UPBA -475B - 14Kryssreferanse: 5EMR6

Få tak i det Mai 20, mandag
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
276NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing med lav bly
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeStål
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. OmrådeOpptil 180 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MILWAUKEE VENTIL UPBA-475B - 38 lavt bly messing kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AE3PUD 5EMR7 UPBA -475B - 383 / 8 "276NOK
MILWAUKEE VENTIL UPBA-475B - 12 lavt bly messing kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AE3PUE 5EMR8 UPBA -475B - 121 / 2 "286NOK
MILWAUKEE VENTIL UPBA-475B - 34 lavt bly messing kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AE3PUF 5EMR9 UPBA -475B - 343 / 4 "432NOK
MILWAUKEE VENTIL UPBA475B 1 lav bly messing kuleventil Inline Fnpt 1 In | AE3PUG 5EMT0 UPBA475B 11"622NOK
MILWAUKEE VENTIL UPBA-475B - 114 lavt bly messing kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AE3PUH 5EMT1 UPBA -475B - 1141.25 "989NOK
MILWAUKEE VENTIL UPBA-475B - 112 lavt bly messing kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AE3PUJ 5EMT2 UPBA -475B - 1121.5 "1 269 NOK
MILWAUKEE VENTIL UPBA475B 2 lavt bly messing kuleventil Inline Fnpt 2 In | AE3PUK 5EMT3 UPBA475B 22"2 146 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - 14 Kuleventil med lav bly messing innebygd Fnpt 1/4 tommer
276NOK / enhet