APPROVED VENDOR Brystvorte, 1 tomme, 304 rustfritt stål, tidsplan 80


filtre
Grunnleggende tilkoblingstype: Gjenget i begge ender , Innvendig Dia.: 1" , Materiale: 304 rustfritt stål , Maks. Press: 250 psi , Utvendig Dia.: 1.315 " , Rørstørrelse: 1" , Tidsplan: 80 , sømløs/sveiset: Sømløs , Temp. Område: -60 grader til 450 grader F , Trådtype: PT , Veggtykkelse: 3 / 16 "
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
4TNT8
2"157NOK
B
4TNU7
2.5 "202NOK
A
4TNV7
3"214NOK
A
4TNW7
3.5 "244NOK
A
4TNX7
4"277NOK
B
4TNY7
5"332NOK
B
4TNZ7
6"394NOK
A
4TPA7
8"531NOK
C
4TPC7
10 "627NOK
C
4TPD7
12 "747NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?