Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4TNV7 Nippel 1 tomme 304 rustfritt stål 3 tommer lengde skjema 80 | AD9MRG

APPROVED VENDOR 4TNV7 nippel 1 tommer 304 rustfritt stål 3 tommer lengde skjema 80

På lager
Vare: AD9MRG Modell: 4TNV7
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Inne i Dia.1"
Lengde3"
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press250 psi
Utenfor Dia.1.315 "
Rørstørrelse1"
Planlegg80
Sømløs / sveisetSømløs
Temp. Område-60 grader til 450 grader F
GjengetypePT
Veggtykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.21
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7307290030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 4TNT8 Nippel 1 tomme 304 rustfritt stål 2 tommer lengde skjema 80 | AD9MQN 4TNT82"157NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TNU7 Nippel 1 tomme 304 rustfritt stål 2 1/2 tomme lengde skjema 80 | AD9MQX 4TNU72.5 "202NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TNW7 Nippel 1 tomme 304 rustfritt stål 3 1/2 tomme lengde skjema 80 | AD9MRR 4TNW73.5 "244NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TNX7 Nippel 1 tomme 304 rustfritt stål 4 tommer lengde skjema 80 | AD9MTB 4TNX74"277NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TNY7 Nippel 1 tomme 304 rustfritt stål 5 tommer lengde skjema 80 | AD9MTL 4TNY75"332NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TNZ7 Nippel 1 tomme 304 rustfritt stål 6 tommer lengde skjema 80 | AD9MTV 4TNZ76"394NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TPA7 Nippel 1 tommer 304 rustfritt stål 8 tommers lengdeplan 80 | AD9MUM 4TPA78"531NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNV7 nippel 1 tommer 304 rustfritt stål 3 tommer lengde skjema 80
214NOK / enhet