PARKER Plissert filterpatron


filtre
Reduserer: partikler
StilModellUtenfor Dia.Filter MediaStrømningshastighetHøydeInne i Dia.Maks. PressMaks. Temp.mikronPris (eks. mva)
A
FP330-0.5
2.5 "Fenolimpregnert cellulose21 gpm29.625 "1"35 psi250 Grader F0.52 742 NOK
A
FP330-10
2.5 "Fenolimpregnert cellulose21 gpm29.625 "1"35 psi250 Grader F10972NOK
B
FPE310-1V
2.5 "Fenolimpregnert cellulose7 gpm9.625 "1"35 psi250 Grader F11 778 NOK
C
FPE320-0.5V
2.5 "Fenolimpregnert cellulose14 gpm19.75 "1"35 psi250 Grader F0.52 616 NOK
D
FP310-5
2.5 "Fenolimpregnert cellulose7 gpm9.625 "1"35 psi250 Grader F5398NOK
B
FPE310-0.5V
2.5 "Fenolimpregnert cellulose7 gpm9.625 "1"35 psi250 Grader F0.51 834 NOK
C
FPE320-1V
2.5 "Fenolimpregnert cellulose14 gpm19.75 "1"35 psi250 Grader F11 958 NOK
C
FPE320-5V
2.5 "Fenolimpregnert cellulose14 gpm19.75 "1"35 psi250 Grader F52 141 NOK
C
FPE320-10V
2.5 "Fenolimpregnert cellulose14 gpm19.75 "1"35 psi250 Grader F102 141 NOK
A
FP330-20
2.5 "Fenolimpregnert cellulose21 gpm29.625 "1"35 psi250 Grader F20902NOK
A
FP330-5
2.5 "Fenolimpregnert cellulose21 gpm29.625 "1"35 psi250 Grader F5985NOK
C
FPE310-20V
2.5 "Fenolimpregnert cellulose7 gpm9.625 "1"35 psi250 Grader F201 388 NOK
A
FP320-30
2.5 "Fenolimpregnert cellulose14 gpm19.75 "1"35 psi250 Grader F30683NOK
A
FP320-10
2.5 "Fenolimpregnert cellulose14 gpm19.75 "1"35 psi250 Grader F10663NOK
A
FP310-30
2.5 "Fenolimpregnert cellulose7 gpm9.625 "1"35 psi250 Grader F30388NOK
D
FP310-10
2.5 "Fenolimpregnert cellulose7 gpm9.625 "1"35 psi250 Grader F10400NOK
D
FP310-1
2.5 "Fenolimpregnert cellulose7 gpm9.625 "1"35 psi250 Grader F1645NOK
C
FPE330-30V
2.5 "Fenolimpregnert cellulose21 gpm29.625 "1"35 psi250 Grader F303 146 NOK
C
FPE330-20V
2.5 "Fenolimpregnert cellulose21 gpm29.625 "1"35 psi250 Grader F203 146 NOK
C
FPE320-30V
2.5 "Fenolimpregnert cellulose14 gpm19.75 "1"35 psi250 Grader F301 715 NOK
C
FPE320-20V
2.5 "Fenolimpregnert cellulose14 gpm19.75 "1"35 psi250 Grader F202 250 NOK
B
FPE310-5V
2.5 "Fenolimpregnert cellulose7 gpm9.625 "1"35 psi250 Grader F51 568 NOK
E
PG-10110-005-01
2.75 "polypropylen5 gpm10 "1-1 / 16 "35 psi160 Grader F0.5893NOK
E
PG-10120-005-01
2.75 "polypropylen10 gpm20 "1-1 / 16 "35 psi160 Grader F0.51 755 NOK
E
PG-10120-002-01
2.75 "polypropylen10 gpm20 "1-1 / 16 "35 psi160 Grader F0.21 647 NOK
E
PG-10110-300-01
2.75 "polypropylen10 gpm10 "1-1 / 16 "35 psi160 Grader F30826NOK
E
PG-10120-300-01
2.75 "polypropylen20 gpm20 "1-1 / 16 "35 psi160 Grader F301 572 NOK
E
PG-10110-002-01
2.75 "polypropylen5 gpm10 "1-1 / 16 "35 psi160 Grader F0.2877NOK
F
FP310-20
9.625 "Fenolimpregnert cellulose / ETP stålkjerne5 gpm10 "1"150 psi250 Grader F20318NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?