Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER FPE310-5V plissékassett 7 Gpm 5 Mic | AE9ZHJ 6PAV0

PARKER FPE310-5V plissert patron 7 Gpm 5 Mic

På lager
Vare: AE9ZHJ Modell: FPE310-5VKryssreferanse: 6PAV0
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
1 568 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlissert filterpatron
Filter MediaFenolimpregnert cellulose
Strømningshastighet7 gpm
Høyde9.625 "
Inne i Dia.1"
Maks. Press35 psi
Maks. Temp.250 Grader F
mikron5
Utenfor Dia.2.5 "
redusererpartikler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.378
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Filter MediaStrømningshastighetHøydeInne i Dia.Maks. PressMaks. Temp.mikronPris
PARKER FP310-20 plissert filterpatron, 9-5/8 tommers lengde, polypropylennett | AC2YPP 2P696 FP310-209.625 "Fenolimpregnert cellulose / ETP stålkjerne5 gpm10 "1"150 psi250 Grader F20318NOK
PARKER PG-10110-002-01 Plissert kassett 5 Gpm 0.2 Mic | AD9AAB 4NVU4 PG-10110-002-012.75 "polypropylen5 gpm10 "1-1 / 16 "35 psi160 Grader F0.2877NOK
PARKER PG-10110-005-01 Plissert kassett 5 Gpm 0.5 Mic | AD9AAC 4NVU5 PG-10110-005-012.75 "polypropylen5 gpm10 "1-1 / 16 "35 psi160 Grader F0.5893NOK
PARKER PG-10110-300-01 Plissert kassett 10 Gpm 30 mikrofon | AD9AAD 4NVU6 PG-10110-300-012.75 "polypropylen10 gpm10 "1-1 / 16 "35 psi160 Grader F30826NOK
PARKER PG-10120-002-01 Plissert kassett 10 Gpm 0.2 Mic | AD9AAE 4NVU7 PG-10120-002-012.75 "polypropylen10 gpm20 "1-1 / 16 "35 psi160 Grader F0.21 647 NOK
PARKER PG-10120-005-01 Plissert kassett 10 Gpm 0.5 Mic | AD9AAF 4NVU8 PG-10120-005-012.75 "polypropylen10 gpm20 "1-1 / 16 "35 psi160 Grader F0.51 755 NOK
PARKER PG-10120-300-01 Plissert kassett 20 Gpm 30 mikrofon | AD9AAG 4NVU9 PG-10120-300-012.75 "polypropylen20 gpm20 "1-1 / 16 "35 psi160 Grader F301 572 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER FPE310-5V plissert patron 7 Gpm 5 Mic
1 568 NOK / enhet