Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704050-1012 Hannelbue Lavt bly Messing 650 psi | AF7EYC 20XN34

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704050-1012 hannalbue lav bly messing 650 psi

På lager
Vare: AF7EYC Modell: 704050-1012Kryssref: 20XN34
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
364NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press650 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704049-0408 Hannelbue Lavt bly Messing 1000 psi | AF7EXY 20XN30 704049-04081000 psi1 / 2 "1 / 4 "269NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704050-0612 Hannelbue Lavt bly Messing 1000 psi | AF7EXZ 20XN31 704050-06121000 psi3 / 4 "3 / 8 "361NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704050-0812 Hannelbue Lavt bly Messing 750 psi | AF7EYA 20XN32 704050-0812750 psi3 / 4 "1 / 2 "326NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704050-1008 Hannelbue Lavt bly Messing 650 psi | AF7EYB 20XN33 704050-1008650 psi1 / 2 "5 / 8 "403NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704050-1012 hannalbue lav bly messing 650 psi
364NOK / enhet