HUBBELL Verktøybalanser, BH-serien


filtre
Kabelmateriale: Stål , Husmateriale: Støpt aluminium
StilModellKabellengdeFor veiing av verktøyGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHjulvektPris (eks. mva)
A
BH-02
3.3ft.1.1 til 4.4 lb.1-13 / 16 "7.25 "5"2.2 lb.5 305 NOK
B
BH-09
3.9ft.9 til 20 lb.5.5 "10 "7"13.4 lb.12 587 NOK
B
BH-15
3.9ft.20 til 33 lb.5.5 "10 "7"13.4 lb.15 068 NOK
A
BH-05
4.3ft.5.5 til 11 lb.2.75 "8.25 "5 13 / 16 "3.3 lb.7 123 NOK
A
BH-03
4.3ft.2.2 til 6.6 lb.2.75 "8.25 "5 13 / 16 "2.8 lb.6 188 NOK
B
BH-22
4.5ft.33 til 48 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 lb.15 609 NOK
B
BH-30
4.5ft.48 til 66 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 lb.16 680 NOK
B
BH-50
4.5ft.88 til 110 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "27 lb.33 077 NOK
C
BH-120
4.5ft.220 til 264 lb.9.75 "14 "9.5 "60 lb.62 523 NOK
C
BH-140
4.5ft.264 til 308 lb.9.75 "14 "9.5 "61 lb.65 795 NOK
B
BH-40
4.5ft.66 til 88 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "27 lb.23 626 NOK
B
BH-60
4.5ft.110 til 132 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "31.4 lb.34 652 NOK
B
BH-70
4.5ft.132 til 154 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "31.4 lb.36 228 NOK
C
BH-85
4.5ft.154 til 187 lb.9.75 "14 "9.5 "58.4 lb.36 194 NOK
C
BH-100
4.5ft.187 til 220 lb.9.75 "14 "9.5 "56 lb.56 239 NOK

Verktøybalanser, BH-serien

Hubbell verktøybalansere er designet for å holde ofte brukte verktøy innen rekkevidde og redusere skade på verktøy og risikoen for gjentatte bevegelsesskader. Disse verktøybalanserne har et robust støpt aluminiumshus og har et kraftig ståltau som henger opp verktøy over arbeidsområdet. De er utstyrt med fjærbelastede sikkerhetslåser på både toppen og bunnen av krokene for sikkerhet. Velg fra et bredt utvalg av disse Hubbell-verktøybalanserne, tilgjengelig i en kabellengde fra 3.3 til 4.5 fot, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?