Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL BH-05 Verktøybalanse 5.5-11.0 Lb. Kapasitet | AC7LVP 38N638

HUBBELL BH-05 Tool Balancer 5.5-11.0 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AC7LVP Modell: BH-05Kryssref: 38N638

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
7 123 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøybalanser
Kabellengde4.3ft.
KabelmaterialeStål
For veiing av verktøy5.5 til 11 lb.
Housing MaterialStøpt aluminium
LåsemekanismeHåndbok
Generell dybde2.75 "
Total høyde8.25 "
Samlet bredde5 13 / 16 "
Hjulvekt3.3 lb.
SpenningsjusteringNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)19.69
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)13.65
HS kode8479899898
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Ratchet Lock (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeFor veiing av verktøyGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHjulvektPris
HUBBELL BH-02 Verktøybalanserer 1.1-4.4 Lb. Kapasitet | AC7LVM 38N636 BH-023.3ft.1.1 til 4.4 lb.1-13 / 16 "7.25 "5"2.2 lb.5 305 NOK
HUBBELL BH-03 Tool Balancer 2.2-6.6 Lb. Kapasitet | AC7LVN 38N637 BH-034.3ft.2.2 til 6.6 lb.2.75 "8.25 "5 13 / 16 "2.8 lb.6 188 NOK
HUBBELL BH-09 Verktøybalanse 9.0-20.0 Lb. Kapasitet | AC7LVQ 38N639 BH-093.9ft.9 til 20 lb.5.5 "10 "7"13.4 lb.12 587 NOK
HUBBELL BH-15 verktøybalanse 20.0-33.0 Lb. Kapasitet | AC7LVR 38N640 BH-153.9ft.20 til 33 lb.5.5 "10 "7"13.4 lb.15 068 NOK
HUBBELL BH-22 Verktøybalanser 33.0-48.0 Lb. Kapasitet | AC7LVT 38N641 BH-224.5ft.33 til 48 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 lb.15 609 NOK
HUBBELL BH-30 verktøybalanse 48.0-66.0 Lb. Kapasitet | AC7LVU 38N642 BH-304.5ft.48 til 66 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 lb.16 680 NOK
HUBBELL BH-40 Verktøybalanser 66.0-88.0 Lb. Kapasitet | AC7LVV 38N643 BH-404.5ft.66 til 88 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "27 lb.23 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL BH-05 Tool Balancer 5.5-11.0 Lb. Kapasitet
7 123 NOK / enhet