GENERAL ELECTRIC THQL-serien effektbrytere, Q-linje


filtre
AC-spenningsvurdering: 120 / 240 VAC , effektbrytertype: Lysbuefeilkretsbryter , DC spenningsvurdering: Ikke rangert , Dybde: 2.38 " , Lengde: 3.28 " , Maks. Ledningsstørrelse: 8AWG , Min. Ledningsstørrelse: 14AWG , Antall poler: 1 , Terminaltilkobling: Skrue klemme , Bredde: 1"
StilModellampsRammestørrelsePris (eks. mva)
A
THQL1115AF2
1515A / THQ1 478 NOK
A
THQL1120AF2
2020A / THQ1 531 NOK

THQL-serien effektbrytere, Q-linje

General Electric Q-Line THQL-kretsbrytere er enpolede, kombinasjonsbuefeilstrømbrytere designet for å oppdage feil i både parallell- og seriekablingskonfigurasjoner. De er ideelle for bruk i boliger og kommersielle omvendt matingsapplikasjoner. Disse miniatyrbryterne har en hurtigkoblingsmekanisme for å eliminere kontakterting og en termisk magnetisk utløsning for å gi både langtids- og øyeblikkelig utkoblingsfunksjoner. Bryterne er utstyrt med en aktuatorvippe for manuell utløsning og indikasjon, og plug-in-feste med skrueklemmer for å etablere en sikker tilkobling. THQL-kretsbrytere er tilgjengelige i 15A og 20A strømklassifiseringer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?