Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK THQL1115AF2 Plugg inn strømbryter | AG2VDF 32HY05

GENERAL ELECTRIC THQL1115AF2 strømbryter

På lager
Vare: AG2VDF Modell: THQL1115AF2Kryssreferanse: 32HY05
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
855NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
amps15
Strømbryter TypeLysbuefeilkretsbryter
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde2.38 "
Rammestørrelse15A / THQ
Lengde3.28 "
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Antall poler1
TerminalforbindelseSkrue klemme
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)7.42
Skipets lengde (cm)8.33
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536200020

Produktvarianter

ProduktModellampsRammestørrelsePris
GENERELT ELEKTRISK THQL1120AF2 Plugg inn strømbryter | AG2VDG 32HY06 THQL1120AF22020A / THQ855NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL1115AF2 strømbryter
855NOK / enhet