PROTO Innvendig rørnøkkel


Proto innvendige rørnøkler er rørleggerverktøy designet for å dreie metallrør og beslag. De har en justerbar kjeve som kan strammes rundt røret for å gripe det sikkert og er ideelle for å fjerne ødelagte gjengede rørender, plugger og beslag. Deres eksentriske kambevegelse beveger skiftenøkkelen mot rørveggene. De er laget av herdet stål og har en korrosjonsbestandig plettering....Les meg

filtre
Konstruksjon: Herdet stål , Total lengde: 3.75 "
StilModellKapasitetHex størrelseSakPris (eks. mva)
A
J140-1
1"1"Innvendig rørnøkkel317NOK
B
J140-12
1 / 2 "1 / 2 "Innvendig rørnøkkel170NOK
C
J140-34
3 / 4 "3 / 4 "Innvendig rørnøkkel223NOK
D
J140SET
3/8, 1/2, 3/4, 1"3/8, 1/2, 3/4, 1"Innvendig rørnøkkel sett, 4PC1 023 NOK

Innvendig rørnøkkel

Innvendige rørnøkler fra Proto brukes til å fjerne ødelagte gjengede rørender, rørplugger og beslag uten å skade røroverflaten eller tråden. De er laget av herdet stål og har korrosjonsbestandig belegg. Disse momentnøklene fra Proto bruker en eksentrisk kamaksjon for å bevege skiftenøkkelen mot veggene på røret.

Arbeidsmekanisme

  • Juster skiftenøkkelens kjever slik at de passer rundt beslaget.
  • Plasser skiftenøkkelen slik at kjevene er innenfor og håndtaket er utenfor beslaget.
  • Vri håndtaket for å stramme kjevene rundt beslaget.
  • Når kjevene griper beslaget, bruk håndtaket til å vri beslaget i ønsket retning (med klokken for å stramme det eller mot klokken for å løsne det).

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg en innvendig rørnøkkel?

Bruk en stiv børste og et mildt rengjøringsmiddel for å rengjøre kjevene og håndtaket, og tørk deretter skiftenøkkelen grundig. Påfør en lett olje eller smøremiddel på dreiepunktene og gjengene for å holde dem i bevegelse.

Hvordan justere kjevene til en intern rørnøkkel?

Vri på justeringsknappen eller vingemutteren som er plassert på toppen av kjevene. Ved å gjøre dette åpnes eller lukkes kjevene, slik at du kan justere størrelsen slik at den passer rundt beslaget.

Hvordan lagre en intern rørnøkkel?

Oppbevar den interne rørnøkkelen på et tørt sted, for eksempel en verktøykasse eller verktøyskap, for å beskytte den mot rust og korrosjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?