BUNTING BEARINGS ET0510 Cored pulvermetallstang, størrelse 5/8 x 1-1 / 4 x 6-1 / 2 tommer

Vare: CD4XEB Modell: ET0510
614NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjernebar
Maks. Temp.220 Grader F
Min. Temp. Vurdering10 Grader F
Nominell Inside Dia.5 / 8 "
Nominell utenfor dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • De ASTM-kompatible SAE 841 sintrede bronselageret er vakuumimpregnert med SAE 30 olje for smøring etter å ha passert gjennom forming, sintring og liming. Disse hyllevare-bronselagrene kan effektivt fungere ved temperaturer mellom 10 og 220 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Nominell Inside Dia.Nominell utenfor dia.Utenfor Dia.Pris
BUNTING BEARINGS ET0408 Powder Metal Bar, størrelse 1/2 x 1 x 6-1/2 tomme | AG9WKZ 22PT06 ET04081 / 2 "1 / 2 "1"1"502NOK
BUNTING BEARINGS ET0412 Powder Metal Bar, Størrelse 1/2 x 1-1/2 x 6-1/2 tomme | AG9WLA 22PT07 ET04121 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "1 047 NOK
BUNTING BEARINGS ET0508 Powder Metal Bar, størrelse 5/8 x 1 x 6-1/2 tomme | AG9WLB 22PT08 ET05085 / 8 "5 / 8 "1"1"434NOK
BUNTING BEARINGS ET0512 Powder Metal Bar, størrelse 5/8 x 1-1/2 x 6-1/2 tomme | AG9WLC 22PT09 ET05125 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "1.5 "985NOK
BUNTING BEARINGS ET0610 Powder Metal Bar, Størrelse 3/4 x 1-1/4 x 6-1/2 tomme | AG9WLD 22PT10 ET06103 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1.25 "621NOK
BUNTING LAGERE ET0612 Powder Metal Bar, størrelse 3/4 x 1-1/2 x 6-1/2 tomme | AG9WLE 22PT11 ET06123 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "913NOK
BUNTING LAGERE ET0614 Powder Metal Bar, størrelse 3/4 x 1-3/4 x 6-1/2 tomme | AG9WLF 22PT12 ET06143 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "1.75 "1 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS ET0510 Cored pulvermetallstang, størrelse 5/8 x 1-1 / 4 x 6-1 / 2 tommer
614NOK / enhet