DAYTON 6FYA4 bærbar generator Rated Watt12000 688cc | AE8WPA

DAYTON 6FYA4 bærbar generator Rated Watt12000 688cc

På lager
Vare: AE8WPA Modell: 6FYA4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

81 969 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar generator
Luftrenser TypeDobbelt element
amps100.0/50.0
Forsterker @ 120 / 240V100/50
KulhydratkompatibelJa
SylindermaterialeStøpejernshylse
Generator for motorbørsteløs
MotormerkeHonda
Motor HP20.8
Motorstørrelse688cc
Bensintank kapasitet13.2 gal.
Drivstoff typeBensin
Full strømbryterNei
Høyde37.5 "
Lengde31.5 "
Lav olje slått avJa
Utsalgssteder(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 30A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V 50A
Nominell watt12000
Kjøretid @ 1/2 belastning11.7 timer / tank
Kjøretid @ full belastning8 timer / tank
Lydnivå74.9
StarttypeElektrisk
Surge Watts19600
Spenning120/240
Garanti2 år.
Bredde30.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 225
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)119.38
HS kode8502200060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • Kjøretidstimeteller (Ja)
    • Hjulsett inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellGarantiampsMotormerkeBreddeHøydeLengdeUtsalgsstederLydnivåPris
DAYTON 22F043 Bærbar Generator Rated Watts7200 420cc | AB6UEQ 22F0431 år.54.2/27.1Rato24.38 "22.5 "29 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock8032 845 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6FYA4 bærbar generator Rated Watt12000 688cc
81 969 NOK / enhet