CHAINFLEX Kontrollkabel, 14 maks ampere


filtre
Maks. Forsterker: 14 , Min. Bøyeradius: 7.5 x OD , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul
StilModellSpolelengdeLedermaterialeJakkefargeTemp. OmrådeLedningsstørrelseJakke materialeMaks. SpenningNominell utenfor dia.Pris (eks. mva)
A
CF5-15-05-25
25ft.KobberGrønn23 grader til 158 grader F16AWGPVC600V0.39 "709NOK
B
CF77-UL-07-03-25
25ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.24 "468NOK
C
CF78-UL-07-03-25
25ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.31 "1 039 NOK
B
CF77-UL-07-04-25
25ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.26 "509NOK
D
CF6-15-07-25
25ft.KobberGrønn23 grader til 158 grader F16AWGPVC600V0.55 "2 165 NOK
A
CF5-15-07-25
25ft.KobberGrønn23 grader til 158 grader F16AWGPVC600V0.51 "1 184 NOK
D
CF6-15-05-25
25ft.KobberGrønn23 grader til 158 grader F16AWGPVC600V0.43 "1 570 NOK
A
CF5-15-05-100
100ft.KobberGrønn23 grader til 158 grader F16AWGPVC600V0.39 "2 710 NOK
B
CF77-UL-07-03-100
100ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.24 "1 937 NOK
B
CF77-UL-07-04-100
100ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.26 "2 102 NOK
C
CF78-UL-07-03-100
100ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.31 "4 160 NOK
D
CF6-15-07-100
100ft.KobberGrønn23 grader til 158 grader F16AWGPVC600V0.55 "10 104 NOK
A
CF5-15-07-100
100ft.KobberGrønn23 grader til 158 grader F16AWGPVC600V0.51 "4 534 NOK
D
CF6-15-05-100
100ft.KobberGrønn23 grader til 158 grader F16AWGPVC600V0.43 "6 358 NOK
B
CF77-UL-07-03-1
Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.24 "32NOK
B
CF77-UL-07-04-1
Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.26 "34NOK
D
CF6-15-07
Klipp til lengden, bestill med fotenBare kobberGrønn23 grader til 158 grader F16AWGPVC600V0.55 "138NOK
A
CF5-15-07
Klipp til lengden, bestill med fotenBare kobberGrønn23 grader til 158 grader F16AWGPVC600V0.51 "75NOK
A
CF5-15-05
Klipp til lengden, bestill med fotenBare kobberGrønn23 grader til 158 grader F16AWGPVC600V0.39 "44NOK
C
CF78-UL-07-03-1
Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.31 "52NOK
D
CF6-15-05
Klipp til lengden, bestill med fotenBare kobberGrønn23 grader til 158 grader F16AWGPVC600V0.43 "100NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?