Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF6-15-07 Continuous Flexing Control Cable 14a 600v | AC3JRW 2TZC1

CHAINFLEX CF6-15-07 Continuous Flexing Control Cable 14a 600v

På lager
Vare: AC3JRW Modell: CF6-15-07Kryssreferanse: 2TZC1
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
124NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeBare kobber
JakkefargeGrønn
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker14
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.55 "
Antall ledere7
Skjermet / uskjermetSkjermet
SpolelengdeKlipp til lengden, bestill med foten
Temp. Område23 grader til 158 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5324
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544493080
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSpolelengdeLedermaterialeJakkefargeTemp. OmrådeLedningsstørrelseJakke materialeMaks. SpenningNominell utenfor dia.Pris
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-1 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 14a 300v | AB7UEE 24A975 CF77-UL-07-03-1Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.24 "28NOK
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-1 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 14a 300v | AB7UEF 24A976 CF77-UL-07-04-1Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.26 "31NOK
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-25 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 14a 300v | AB7UFA 24A994 CF77-UL-07-03-2525ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.24 "539NOK
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-25 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 14a 300v | AB7UFB 24A995 CF77-UL-07-04-2525ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.26 "587NOK
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-100 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 14a 300v | AB7UHG 24C014 CF77-UL-07-03-100100ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.24 "2 232 NOK
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-100 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 14a 300v | AB7UHH 24C015 CF77-UL-07-04-100100ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.26 "2 422 NOK
CHAINFLEX CF78-UL-07-03-1 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 14a 300v | AB7UJB 24C032 CF78-UL-07-03-1Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.31 "46NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF6-15-07 Continuous Flexing Control Cable 14a 600v
124NOK / enhet