CHAINFLEX CF5-15-07-100 Continuous Flexing Control Cable 14a 600v | AC3ULC 2WGJ4

CHAINFLEX CF5-15-07-100 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 14a 600v

På lager
Vare: AC3ULC Modell: CF5-15-07-100Kryssreferanse: 2WGJ4

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 224 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGrønn
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker14
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.51 "
Antall ledere7
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spolelengde100ft.
Temp. Område23 grader til 158 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.2475
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)47.24
HS kode8544493080
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSpolelengdeLedermaterialeJakkefargeTemp. OmrådeLedningsstørrelseJakke materialeMaks. SpenningNominell utenfor dia.Pris
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-1 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 14a 300v | AB7UEE 24A975 CF77-UL-07-03-1Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.24 "28NOK
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-1 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 14a 300v | AB7UEF 24A976 CF77-UL-07-04-1Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.26 "31NOK
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-25 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 14a 300v | AB7UFA 24A994 CF77-UL-07-03-2525ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.24 "539NOK
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-25 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 14a 300v | AB7UFB 24A995 CF77-UL-07-04-2525ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.26 "587NOK
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-100 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 14a 300v | AB7UHG 24C014 CF77-UL-07-03-100100ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.24 "2 232 NOK
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-100 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 14a 300v | AB7UHH 24C015 CF77-UL-07-04-100100ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.26 "2 422 NOK
CHAINFLEX CF78-UL-07-03-1 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 14a 300v | AB7UJB 24C032 CF78-UL-07-03-1Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.31 "46NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF5-15-07-100 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 14a 600v
5 224 NOK / enhet