VESTIL ELH-serien økonomispakløfter


Vestil ELH-seriens økonomispakløfter er ideelle for løfting, trekking og posisjonering av tung last på byggeplasser, varehus, produksjonsanlegg og vedlikeholdsoperasjoner.

filtre
Bremsetype: Weston , Farge: oransje , Karakter: Grade 80 , Hovedrom: 19 " , Materiale: Stål , Rotasjon: 360 grader
StilModellKapasitetHandle LengdeKrok åpningsavstandSpakmotstandPris (eks. mva)
A
ELH-15-10
1500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.3 450 NOK
B
ELH-15-20
1500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.4 221 NOK
C
ELH-15-5
1500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.3 005 NOK
D
ELH-20-20
2000 lbs.10 "12 3 / 4 "-4 166 NOK
E
ELH-20-10
2000 lbs.10 "12 3 / 4 "-3 778 NOK
F
ELH-20-5
2000 lbs.10 "12 3 / 4 "-3 464 NOK
G
ELH-30-10
3000 lbs.16 "15 "48 lbs.4 552 NOK
H
ELH-30-20
3000 lbs.16 "15 "48 lbs.5 798 NOK
I
ELH-30-5
3000 lbs.16 "15 "48 lbs.3 949 NOK
J
ELH-60-10
6000 lbs.16 "19 "70 lbs.6 770 NOK
K
ELH-60-20
6000 lbs.16 "19 "70 lbs.8 375 NOK
L
ELH-60-5
6000 lbs.16 "19 "70 lbs.5 954 NOK
M
ELH-120-10
12000 lbs.14 "24 7 / 16 "-10 894 NOK
N
ELH-120-5
12000 lbs.14 "24 7 / 16 "-9 362 NOK
O
ELH-120-20
12000 lbs.14 "24 7 / 16 "-12 455 NOK

ELH-serien økonomispakløfter

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av ELH-seriens økonomispaktaljer (med skivebremser) fra Vestil, testet til 150 % av nominell kapasitet. Svingkroker har deformasjonsindikatorer og spakhåndtak som kan rotere 360 ​​grader. Enkel håndfri kjetting gir en problemfri drift i både vertikal og horisontal posisjon. Velg mellom 500 og 1000 lb kapasitet for disse enhetene, tilgjengelig i 10, 15 og 20 fots løftealternativer.

Arbeidsmekanisme

  • Lastekjedet, koblet til håndtaket, gir robust støtte for tung last.
  • Taljene har et helt lukket automatisk bremsesystem av Weston-typen, som kobles inn automatisk når spaken slippes for å sikre nøyaktig lastposisjonering.
  • Med en praktisk frikjedemekanisme kan lastekjedet trekkes uten å aktivere bremsen, noe som gjør det enkelt å justere.
  • Svingkroker er integrert for sikker feste til lasten eller løftepunktet, tilpasser ulike vinkler og forenkler sikker og effektiv materialhåndtering.

Egenskaper

  • De tilbyr en 360-graders rotasjon av spaken for økt fleksibilitet og enkel betjening fra forskjellige vinkler.
  • Disse ELH-seriens økonomispaktaljer (skivebrems) er utstyrt med et helt lukket automatisk bremsesystem av Weston-typen for å sikre nøyaktig og presis lastposisjonering.
  • De har kaldformet stemplet stålkonstruksjon for økt styrke, slagfasthet og lang levetid.
  • Disse taljene er belagt med slitesterk bakt emaljemaling, noe som sikrer holdbarhet og beskyttelse for taljenes overflater.
  • De har en enhåndsmekanisme som muliggjør uanstrengt og praktisk betjening, og tillater jevn og problemfri løfting eller trekking i vertikale og horisontale posisjoner.

Kompatible tilbehør

  • Vestile Verktøyoppbevaringsposer: De kommer med robuste 12-lommers verktøyoppbevaringsposer for praktisk og sikker verktøyorganisering.

Standarder og godkjenninger

  • ASME B30.21

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker Vestil ELH Series økonomispakløfter?

  • Overhold vektkapasitetsgrensene og unngå overbelastning av taljen for å opprettholde sikkerheten.
  • Inspiser taljen regelmessig for tegn på skade eller slitasje før hver bruk.
  • Sørg for riktig feste og sikring av lasten til taljens kroker.
  • Rydd arbeidsområdet for hindringer og personell for å forhindre ulykker under heisedrift.
  • Betjen taljen på en kontrollert måte for å unngå brå bevegelser eller rykk.
  • Bruk passende personlig verneutstyr som vernehansker og briller.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger de riktige Vestil ELH-seriens økonomispaktaljer?

  • Vektkapasitet
  • Løftehøyde
  • arbeidsmiljø
  • Holdbarhet og konstruksjon
  • Sikkerhets egenskaper

Hvordan rengjøre og vedlikeholde disse økonomispakene?

  • Inspiser taljen regelmessig for skader eller slitasje før rengjøring.
  • Bruk en ren klut eller myk børste for å fjerne skitt og rusk fra taljens overflater.
  • Påfør anbefalt smøremiddel på bevegelige deler for jevn drift og redusert friksjon.
  • Kontroller og test bremsesystemet regelmessig for å sikre at det fungerer som det skal.
  • Oppbevar taljen på et rent og tørt sted, helst med beskyttende deksler eller etuier.
  • Inspiser lastekjedet for slitasje eller skade, bytt det ut om nødvendig.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?