VESTIL ELH-15-5 Economy Spak talje, 5 fot kjede, 1500 Lb. Kapasitet, oransje, stål | AG7RLX

VESTIL ELH-15-5 Økonomi spakløfter, 5 fots kjede, 1500 Lb. Kapasitet, oransje, stål

På lager
Vare: AG7RLX Modell: ELH-15-5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøft av kjettingheisen
BremsetypeWeston
Kapasitet1500 lbs.
Kjede lengde5 ft.
Klasse/klasseKlasse 80 legering
FARGEoransje
KlasseGrade 80
Handle Lengde11 "
Høyde7"
Krok åpningsavstand12 7 / 8 "
Lengde14.5 "
Spaklengde11 "
Spakmotstand31 lbs.
Løftehøyde5 ft.
Løftelengde5 ft.
MaterialeStål
Min. Avstand mellom kroken12-7 / 8 "
Rotasjon360 grader
Rotasjonsvinkel360 grader
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8425190000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHandle LengdeKrok åpningsavstandSpakmotstandPris
VESTIL ELH-120-10 Økonomi spakløfter, 10 fots kjede, 12000 Lb. Kapasitet, oransje, stål | AG7RLR ELH-120-1012000 lbs.14 "24 7 / 16 "-10 894 NOK
VESTIL ELH-120-20 Økonomi spakløfter, 20 fots kjede, 12000 Lb. Kapasitet, oransje, stål | AG7RLT ELH-120-2012000 lbs.14 "24 7 / 16 "-12 455 NOK
VESTIL ELH-120-5 Økonomi spakløfter, 5 fot kjede, 12000 Lb. Kapasitet, oransje, stål | AG7RLU ELH-120-512000 lbs.14 "24 7 / 16 "-9 362 NOK
VESTIL ELH-15-10 Økonomi spakløfter, 10 fot kjede, 1500 Lb. Kapasitet, oransje, stål | AG7RLV ELH-15-101500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.3 450 NOK
VESTIL ELH-15-20 Økonomihåndtak, 20 fots kjede, 1500 Lb. Kapasitet, oransje, stål | AG7RLW ELH-15-201500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.4 221 NOK
VESTIL ELH-20-10 Økonomi spakløfter, 10 fot kjede, 2000 Lb. Kapasitet, oransje, stål | AG7RLY ELH-20-102000 lbs.10 "12 3 / 4 "-3 778 NOK
VESTIL ELH-20-20 Økonomi spakløfter, 20 fot kjede, 2000 Lb. Kapasitet, oransje, stål | AG7RLZ ELH-20-202000 lbs.10 "12 3 / 4 "-4 166 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ELH-15-5 Økonomi spakløfter, 5 fots kjede, 1500 Lb. Kapasitet, oransje, stål
3 005 NOK / enhet