VESTIL ELH-30-10 Økonomi spakløfter, 10 fots kjede, 3000 Lb. Kapasitet, oransje, stål

På lager
Vare: AG7RMB Modell: ELH-30-10

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 552 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøft av kjettingheisen
BremsetypeWeston
Kapasitet3000 lbs.
Kjede lengde10 ft.
Klasse/klasseKlasse 80 legering
FARGEoransje
KlasseGrade 80
Handle Lengde16 "
Høyde5"
Krok åpningsavstand15 "
Lengde25 "
Spaklengde16 "
Spakmotstand48 lbs.
Løftehøyde10 ft.
Løftelengde10 ft.
MaterialeStål
Min. Avstand mellom kroken15 "
Rotasjon360 grader
Rotasjonsvinkel360 grader
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8425190000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHandle LengdeKrok åpningsavstandSpakmotstandPris
VESTIL ELH-120-10 Økonomi spakløfter, 10 fots kjede, 12000 Lb. Kapasitet, oransje, stål | AG7RLR ELH-120-1012000 lbs.14 "24 7 / 16 "-10 894 NOK
VESTIL ELH-120-20 Økonomi spakløfter, 20 fots kjede, 12000 Lb. Kapasitet, oransje, stål | AG7RLT ELH-120-2012000 lbs.14 "24 7 / 16 "-12 455 NOK
VESTIL ELH-120-5 Økonomi spakløfter, 5 fot kjede, 12000 Lb. Kapasitet, oransje, stål | AG7RLU ELH-120-512000 lbs.14 "24 7 / 16 "-9 362 NOK
VESTIL ELH-15-10 Økonomi spakløfter, 10 fot kjede, 1500 Lb. Kapasitet, oransje, stål | AG7RLV ELH-15-101500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.3 450 NOK
VESTIL ELH-15-20 Økonomihåndtak, 20 fots kjede, 1500 Lb. Kapasitet, oransje, stål | AG7RLW ELH-15-201500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.4 221 NOK
VESTIL ELH-15-5 Economy Spak talje, 5 fot kjede, 1500 Lb. Kapasitet, oransje, stål | AG7RLX ELH-15-51500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.3 005 NOK
VESTIL ELH-20-10 Økonomi spakløfter, 10 fot kjede, 2000 Lb. Kapasitet, oransje, stål | AG7RLY ELH-20-102000 lbs.10 "12 3 / 4 "-3 778 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ELH-30-10 Økonomi spakløfter, 10 fots kjede, 3000 Lb. Kapasitet, oransje, stål
4 552 NOK / enhet