A Koblinger: OBAC , Linsemateriale: Sampolyester , Linsestørrelse: 6 "x 12" , Linsevisning: Panoramautsikt , Motorstrøm: 8.3/16A , Motor HP: 3/4 hk, 1 1/2 hk , Motorspenning: 115/230V AC , Fase: 1 , Trykkområde: 2 til 12 psi , Pumpeeksosfilter: 0.3 mikron HEPA , Pumpetype: Oljefri, roterende vinge , Arbeids press: 2 til 12 psi
Tyvek-levert lufthette lavtrykkssystemer
Allegro Tyvek lufttilførselssystemer er egnet for områder som kunstnerisk skapelse eller asbestreduksjon, der mengden urenheter er lav. Tyvek Hood-systemer er ideelle for arbeidere som har ansiktshår, som ikke kan bruke tettsittende ansiktsstykker. De har lette engangshetter med et stort vindu for maksimal visning. Disse totale SAR -rammene gir et allsidig air hotspot for et par arbeidere. De inneholder et par disponible, lette, baggy Dupont Tyvek -hetter, en 3/4 hk pustende pneumatisk maskin og et par 50 eller 100 tommer pusteluftslanger. Velg mellom en rekke av disse hettesystemene, tilgjengelig i 50 og 100 fot slangelengder.