ALLEGRO SAFETY 9220-01 Medfølgende lufthette lavtrykkssystem, OBAC-kobling | AF3PFM 8AEP1

ALLEGRO SAFETY 9220-01 Medfølgende lufthette lavtrykkssystem, OBAC-kobling

På lager
Vare: AF3PFM Modell: 9220-01Kryssreferanse: 8AEP1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 860 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLeveres luftpumpe pakke
koplingerOBAC
Hodeplagg inkludertHette
Slangelengde50 ft.
HP3 / 4 hk
Lens MaterialSampolyester
Linsestørrelse6 "x 12"
LinsevisningPanoramautsikt
Motorstrøm8.3/16A
Motor HP3/4 hk, 1 1/2 hk
Motor Spenning115/230V AC
Folk tjente1
Fase1
Kraftbehovet115V, 12A
trykk~~POS=TRUNC Range2 til 12 psi
Pumpeeksosfilter0.3 mikron HEPA
PumpetypeOljefri, roterende vinge
Vane MaterialeCarbon
Arbeids press2 til 12 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 71
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8414801680
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeHPFolk tjenteKraftbehovetPris
ALLEGRO SAFETY 9220-02 medfølgende luftpumpepakke, 1-1/2 HK | AF3PFN 8AEP2 9220-0250 ft.1 1/2 hk2115V, 16A46 468 NOK
ALLEGRO SAFETY 9230-01 Ett arbeiderhettesystem, 100 fots luftledningsslange | AG8FEA 9230-01100 ft.1 1/2 hk1-22 395 NOK
ALLEGRO SAFETY 9230-02 hettesystem for to arbeidere, 100 fots luftledningsslange | AG8FEB 9230-02100 ft.1 1/2 hk2-46 809 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9220-01 Medfølgende lufthette lavtrykkssystem, OBAC-kobling
23 860 NOK / enhet