EATON E30-serien lysenheter


Eaton E30-seriens lysenheter er erstatningsenheter, ideelle for bruk i multifunksjonelle trykknapper og indikasjonslys når eksisterende enheter enten er skadet eller ikke fungerer.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
57-2568
2 701 NOK
RFQ
A
57-2579
2 701 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Disse E30-seriens trykknapper og indikasjonslysenheter er firkantede, multifunksjonelle operatører som enkelt monteres i et standard panelhull med en diameter på 30.5 mm.
  • De er utstyrt med høytrykkstetninger som forhindrer passasje av olje og andre forurensninger gjennom operatøren inn i kontaktstrukturen eller panelets indre, og minimerer risikoen for skade på interne komponenter.
  • Disse enhetene inkluderer også en Buna-N korkpakning mellom monteringsflensen og panelet for å opprettholde oljetettheten.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er funksjonen til en låsering i E30-operatører?

En låsering fungerer som et feste for lette elementer og kontaktblokker som kan skrus fast til operatøren for å motstå overdreven vibrasjoner.

Hva er hensikten med dreneringshull i disse trykknappene?

Dreneringshull forhindrer væskeansamling inne i operatøren, og forhindrer drift i iskalde miljøer.

Hva er et hengelåsfeste?

Hengelåsfester hjelper til med å låse enkelt- og bunnknappen til multifunksjonelle operatører i nedtrykket posisjon. Disse enhetene kan imidlertid ikke brukes med krage, likklede eller støvel.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?