DAYTON Dører, 26-1/4 tommer høyde


filtre
Dørtykkelse: 1-3/8 to 2-1/4" , Flensbredde: 1.187 " , Type: Inntak eller eksos , Bredde: 26.25 "
StilModellFinishFritt områdeHøydeMaterialeAntall kniverPris (eks. mva)
A
5NKN2
Klart anodisert1.72 Square-Ft.20.125 "Ekstrudert aluminium272 679 NOK
A
5NKN3
Klart anodisert2.34 Square-Ft.26.13 "Ekstrudert aluminium373 512 NOK
A
5NKN1
Klart anodisert1.53 Square-Ft.18.125 "Ekstrudert aluminium242 503 NOK
B
6WRK3
Grå maling2.34 Square-Ft.26.13 "Stål383 019 NOK

Dører, 26-1/4 tommer høyde

Dayton dørgaller regulerer luftstrøm eller lysinntrengning i rom og lukkede rom. De er installert på bunnen av dørene for å la frisk luft bevege seg gjennom dem. Disse lamellene er laget av ekstrudert aluminium/stål og har et sett med blader bøyd i en vinkel på 45 grader for å tillate ventilasjon samtidig som personvernet opprettholdes. De er utstyrt med monteringsskruer for enkel montering på 1-3/8 til 2-1/4 tommer tykke dører. Velg mellom et bredt utvalg av dørgaller, tilgjengelig i 24, 27, 37 og 38 bladvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?