GEARWRENCH Uttrekkbar, indekserbar prystang


GEARWRENCH uttrekkbare vendbare lirkestenger brukes i bilreparasjoner, konstruksjons- og rivingsarbeider for å fjerne spiker, lirke fra hverandre gjenstander og posisjonere materialer.

filtre
Farge: Svart , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellMaterialeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
82248
Karbonstål48 "6"3 215 NOK
B
82220
CRS29 "4"1 762 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Forleng lengden på stangen for å øke innflytelsen og bruk kraft på gjenstanden som skal prikes eller separeres.
  • Den indekserbare funksjonen lar brukeren justere vinkelen på stangen, noe som gir forbedret tilgang og allsidighet på trange steder.
  • Lirkestangen plasseres deretter mot gjenstanden, og kraft påføres håndtaket for å dreie og påføre trykk på gjenstanden for å skille den fra posisjonen.

Egenskaper

  • De har varmebehandlet stålkonstruksjon for strukturell stivhet og lang levetid.
  • Disse GEARWRENCH uttrekkbare lirkebøylene har et komfortabelt håndtak for presis kontroll og redusert brukertrøtthet.
  • De har rillede hodeprofilgrep for å holde dem sikkert på trange steder og i full forlengelse.
  • Disse uttrekkbare lirkebøylene kommer med et hode som roterer 180 grader gjennom 14 låseposisjoner for overlegen tilgang og innflytelse.

Standarder og godkjenninger

  • SOM MEG
  • ANSI

Ofte Stilte Spørsmål

Kan disse uttrekkbare lirkestengene brukes til bilarbeid?

Ja, disse lirkebøylene kan brukes til bilarbeid, så vel som andre tunge oppgaver som krever lirking eller løfting.

Hvordan vedlikeholder jeg disse uttrekkbare lirkebøylene?

  • Tørk av lirkestangen med en ren, våt klut for å fjerne smuss, skitt og andre urenheter regelmessig.
  • Smør de bevegelige delene av lirkestangen, for eksempel leddene, for å sikre jevn drift og for å forhindre rust.
  • Sjekk lirkestangen din ofte for indikasjoner på slitasje eller skade, for eksempel metallflis eller sprekker.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?