ML KISHIGO Flammesikre vester, Snap


ML Kishigo ASFM 300-serien flammebestandige vester med høy synlighet er designet for sikkerheten til arbeidere, da de gir økt synlighet for arbeiderne på arbeidsplassen. Disse Hi-Viz-vestene brukes i bruks- og vedlikeholdsarbeid, trafikkkontroll, byggeplasser og veiarbeid.

filtre
ANSI-klasse: 2 , ATPV-vurdering: 5.1 , Lukketype: Snap , Farge: Gul-grønn , Kjønn: Unisex , Farerisikokategori (HRC): 1 , Materiale: Modakryl , Antall lommer: 0 , Lommer: 4 , Stripefarge: Sølv
StilModellPasser til bryststørrelseLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
ASFM300-M
40 "til 47"26 "M1 548 NOK
A
ASFM300-L
44 "til 51"27 "L1 547 NOK
A
ASFM300-XL
48 "til 55"27 "XL1 548 NOK
A
ASFM300-2X
52 "til 59"28 "2XL1 701 NOK
A
ASFM300-3X
56 "til 63"29 "3XL1 697 NOK
A
ASFM300-4X
60 "til 67"29 "4XL1 842 NOK
A
ASFM300-5X
64 "til 71"30 "5XL1 910 NOK

Flammesikre vester, Snap

ML Kishigo ASFM 300-serien flammebestandige vester med høy synlighet er designet for sikkerheten til arbeidere, da de gir økt synlighet for arbeiderne på arbeidsplassen. Disse Hi-Viz-vestene brukes i bruks- og vedlikeholdsarbeid, trafikkkontroll, byggeplasser og veiarbeid.

Egenskaper

  • Disse vestene er laget av polyester for høy styrke og motstand mot slitasje i krevende arbeidsmiljøer.
  • De har en reflekterende stripekant med en kontrastfarge for utmerket synlighet både på dagtid og dårlige lysforhold.
  • Disse vestene har et krok-og-løkke-lukkesystem, som muliggjør enkel og sikker festing.
  • De oppfyller ANSI / ISEA-standarden, som er en anerkjent sikkerhetsstandard for klær med høy synlighet.
  • Baksiden av vesten har et stripe-U-mønster som gir ekstra synlighet fra forskjellige vinkler, og forbedrer brukerens sikkerhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?