Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ML KISHIGO ASFM300-3X Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 3xl Lime | AF7YYK 23NZ60

ML KISHIGO ASFM300-3X Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 3xl Lime

På lager
Vare: AF7YYK Modell: ASFM300-3XKryssref: 23NZ60

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 697 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFR Vest med høy synlighet
ANSI-klasse2
ATPV-vurdering5.1
Lukk TypeSnap
FARGEGul-grønn
Passer til bryststørrelse56 "til 63"
KjønnUnisex
Risikokategori (HRC)1
Lengde29 "
MaterialeModakryl
Antall lommer0
Antall lommer (innsiden)3
Antall lommer (utenfor)0
Lommer4
Størrelse3XL
StripefargeSølv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode6117809000

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelseLengdeStørrelsePris
ML KISHIGO ASFM300-M Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 M Lime | AF7YYF 23NZ56 ASFM300-M40 "til 47"26 "M1 548 NOK
ML KISHIGO ASFM300-L Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 L Lime | AF7YYG 23NZ57 ASFM300-L44 "til 51"27 "L1 547 NOK
ML KISHIGO ASFM300-XL Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 Xl Lime | AF7YYH 23NZ58 ASFM300-XL48 "til 55"27 "XL1 548 NOK
ML KISHIGO ASFM300-2X Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 2xl Lime | AF7YYJ 23NZ59 ASFM300-2X52 "til 59"28 "2XL1 701 NOK
ML KISHIGO ASFM300-4X Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 4xl Lime | AF7YYL 23NZ61 ASFM300-4X60 "til 67"29 "4XL1 842 NOK
ML KISHIGO ASFM300-5X Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 5xl Lime | AF7YYM 23NZ62 ASFM300-5X64 "til 71"30 "5XL1 910 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ML KISHIGO ASFM300-3X Flammebestandig Hi Visibility Vest Klasse 2 3xl Lime
1 697 NOK / enhet