SQUARE D Støpte kretsbrytere, QE-serien


filtre
AIC-vurdering: 22kAIC @ 240V , Rammetype: QE , Spenning: 240V
StilModellampsAntall polerPris (eks. mva)
A
QE2100VH
100A2-
RFQ
B
QE3100VH
100A318 382 NOK
A
QE3125VH
125A3-
RFQ
A
QE3150VH
150A3-
RFQ
A
QE2150VH
150A215 164 NOK
A
QE3175VH
175A3-
RFQ
C
QE3200VH
200A3-
RFQ
D
QE2200VH
200A2-
RFQ

Støpte kretsbrytere, QE-serien

Square D QE Series effektbrytere er designet for å beskytte elektrisk utstyr og brukes sammen med grenkretsbeskyttelse mens de er koblet til eksterne enheter. De har plug-in-tilkoblinger som gir enkel installasjon og en fast termisk magnetisk utløserenhet for langvarige og øyeblikkelige funksjoner. Disse effektbryterne har en 3-faset design med en maksimal avbruddskapasitet på 22kA ved 240V og en QE-ramme for maksimal allsidighet. Velg fra et bredt utvalg av disse QE-seriens effektbrytere, tilgjengelig i 2- og 3-polet varianter Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom MCB-er og MCCB-er?

  • Fjernkontroll er ikke mulig med MCB-er, men MCCB-er gjør det mulig å bruke en shunttråd.
  • MCB-er er begrenset til 100A, men MCCB-er kan nå 2500A
  • MCB-er har en fast utløsningskrets, men MCCB-er har en bevegelig utløsningskrets.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?