DAYTON 22F043 Bærbar Generator Rated Watts7200 420cc | AB6UEQ

DAYTON 22F043 Bærbar Generator Rated Watts7200 420cc

På lager
Vare: AB6UEQ Modell: 22F043

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 845 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar generator
Luftrenser TypeSkum
amps54.2/27.1
Forsterker @ 120 / 240V54.2/27.1
KulhydratkompatibelJa
SylindermaterialeCast Iron
Generator for motorbørsteløs
MotormerkeRato
Motor HP14
Motorstørrelse420cc
Bensintank kapasitet7.3 gal.
Drivstoff typeBensin
Full strømbryterNei
Høyde22.5 "
Lengde29 "
Lav olje slått avJa
Utsalgssteder(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock
Nominell watt7200
Kjøretid @ 1/2 belastning11.4 timer / tank
Kjøretid @ full belastning6.9 timer / tank
Lydnivå80
StarttypeElektrisk / Rekyl
Surge Watts13400
Spenning120/240
Garanti1 år.
Bredde24.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 117
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8502200060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • Kjøretidstimeteller (Ja)
    • Hjulsett inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellGarantiampsMotormerkeBreddeHøydeLengdeUtsalgsstederLydnivåPris
DAYTON 6FYA4 bærbar generator Rated Watt12000 688cc | AE8WPA 6FYA42 år.100.0/50.0Honda30.5 "37.5 "31.5 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 30A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V 50A74.981 969 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 22F043 Bærbar Generator Rated Watts7200 420cc
32 845 NOK / enhet