Fullfør: Glatt (ribbet) , Høyde: 12 "til 4" , Innvendig høyde: 2 1 / 2 " , Innvendig lengde: 20 1 / 2 " , Innvendig bredde: 15 7 / 16 " , Lengde: 22 "til 24" , Vektgrense: 30 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 11 , Antall skilleplasser kort: 15 , Utvendig høyde: 3" , Utvendig lengde: 22 3 / 8 " , Utvendig bredde: 17 3 / 8 " , Bredde: 16 "til 18"
33223 Akro Grid Delbare plastoppbevaringsbokser
Akro-Mils 33223-serien Akro-Grid delbare plastoppbevaringsbokser er ideelle for organisering, lagring og overføring av små gjenstander, verktøy og tilbehør. De er tilgjengelige i rød, blå og grå fargevarianter.
Egenskaper
- De kommer integrert med riller eller spor som passer til skillevegger og skaper hundrevis av rom i spesialstørrelse for enkel oppbevaring.
- Disse boksene har kraftige stablefelger og ytre ribber for å gi ekstra styrke når de er fullastet.
- De er sammensatt av polypropylenmateriale som motstår de fleste løsemidler og kjemikalier, samt forhindrer sprekker eller bøyning av boksen.
- Disse enhetene har et rutenettsystem som inkluderer rutenett støpt med en bokstav/nummer for enkel sporing av deler.
Kompatible tilbehør
- Akro-Mils 33023 Lokk: Dette gjennomsiktige lokket klikker sikkert på disse boksene for en tett passform. Den hjelper til med å holde innholdet rent for rusk og gir full oversikt over innholdet. Den har også støpte hjørneføringer for å tillate rask og enkel stabling.
Ofte Stilte Spørsmål
Kan skilleveggen fjernes eller omplasseres i disse boksene?
Ja, skillevegger kan enkelt fjernes eller flyttes for å lage tilpassede rom i henhold til applikasjonsbehov.
Er disse boksene kompatible med andre produkter?
Akro-Mils 33223-serien skillebokser er kompatible med stativer, hyller og automatisert materialhåndteringsutstyr.
Kan jeg stable disse boksene sammen?
Ja, disse skilleboksene kan stables oppå hverandre for å gi effektiv lagringsplass i garasjer, varehus og produksjonsenheter.