Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 33223GRÅ skilleboks, 22-1/2 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 3-1/8 tommers høyde, grå | AA2ADT 10A120

AKRO-MILS 33223GREY skilleboks, 22-1/2 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 3-1/8 tommers høyde, grå

På lager
Vare: AA2ADT Modell: 33223GREYKryssreferanse: 10A120
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
370NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkilleboks
FARGEGrå
SkillefargeSvart
FinishGlatt (ribbet)
Høyde12 "til 4"
Innvendig høyde2 1 / 2 "
Innvendig lengde20 1 / 2 "
Innvendig bredde15 7 / 16 "
Lengde22 "til 24"
Lastekapasitet30 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange11
Antall skilleautomater kort15
Utenfor høyde3"
Utenfor lengde22 3 / 8 "
Utenfor bredde17 3 / 8 "
Package Antall6
Volum0.47 cu. ft.
Volumkapasitet0.47 cu. ft.
Bredde16 "til 18"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)59.37
Skipets bredde (cm)46.69
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 33223RED Divider Box, 22-1/2 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 3-1/8 tommers høyde, rød | AA2ADQ 10A118 33223REDRød6370NOK
AKRO-MILS 33223BLÅ skilleboks, 22-1/2 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 3-1/8 tommers høyde, blå | AA2ADR 10A119 33223BLÅBlå6370NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 33223GREY skilleboks, 22-1/2 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 3-1/8 tommers høyde, grå
370NOK / enhet