LOVEJOY GS-serien aluminiumsnav, tomme boringer


filtre
Farge: Sølv , Koblingstype: GS , Avstand mellom Spider og Hub Face (dimensjon CL): 0.08 " , Hub-stil: B , Keyway: med Keyway , Materiale: Aluminum , Nominelt dreiemoment (med 92 Shore A-edderkopp): 88 tommer , Normal temperaturområde: -40 grader. til 194 grader. F , Still inn skruekoplingsstørrelse (dimensjon T): M6 , Stil: Bored , Målesystem: Imperial , Temp. Område: -50 grader. til 248 grader. F
StilModellDimensjon GBolthullstørrelseBore SizeDimensjon HDDimensjon THSporbreddeLengde gjennom boringMaks. KjedePris (eks. mva)
A
68514476514
0.63 "-5 / 8 "1.57 "0.12 "-0.98 "0.938 "1 990 NOK
RFQ
B
68514476513
0.630 "0.470 "7 / 8 "1.57 "0.12 "-0.980 "0.938 "1 990 NOK
B
68514476523
0.630 "0.470 "1 / 2 "1.57 "0.12 "-0.980 "0.938 "1 990 NOK
B
68514476318
0.630 "-5 / 8 "1.57 "0.12 "3 / 26 "x 3 / 32"0.980 "0.938 "-
RFQ
B
68514476175
0.790 "-3 / 4 "2.560 "0.160 "3 / 16 "x 3 / 32"1.380 "1.5 "-
RFQ
B
68514476538
0.940 "0.790 "1 3 / 4 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "3 084 NOK
B
68514476539
0.940 "0.790 "1 1 / 2 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "2 937 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?