Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514476513 Kjevekoblingsnav, med kilespor, 19/24 edderkoppstørrelse, 7/8 tomme borestørrelse, aluminium

På lager
Vare: CJ8PAC Modell: 68514476513

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 990 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjevekoblingsnav
Bolthullstørrelse0.470 "
Boresolid
Bore Size7 / 8 "
BoringstypeBored
FARGESølv
KoplingKjeve
KoblingsboltstørrelseM6
Kobling Nominelt dreiemoment92.93 tommer
KoblingsstørrelseGS19/24B
KoblingstypeGS
Dimensjon CL0.08 "
Dimensjon G0.630 "
Dimensjon HD1.57 "
Dimensjon TH0.12 "
NavstilB
Lengde gjennom boring0.980 "
MaterialeAluminum
Maks. Kjede0.938 "
Maks. Hastighet9550 rpm
Maks. Moment177 tommer
Nominelt dreiemoment88 tommer
Normalt temperaturområde-40 grader. til 194 grader. F
Utenfor Dia.1.57 "
Samlet koblingslengde2.6 "
Sett skruestørrelseM6
Edderkopp størrelse19/24
System for målingImperial
Temp. Område-50 grader. til 248 grader. F
Volum1.36455 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon GBolthullstørrelseBore SizeDimensjon HDDimensjon THSporbreddeLengde gjennom boringMaks. KjedePris
LOVEJOY 68514476514 Kjevekoblingsnav med kilespor, 19/24 edderkoppstørrelse, 5/8 tommers boring, aluminium | AM7DDN 76514 / GS 19/24AL 5/8 CWK #76514 685144765140.63 "-5 / 8 "1.57 "0.12 "-0.98 "0.938 "1 990 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476175 Kjevekoblingsnav, 28/38 edderkoppstørrelse, 3/4 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor, aluminium | CJ8PAA 685144761750.790 "-3 / 4 "2.560 "0.160 "3 / 16 "x 3 / 32"1.380 "1.5 "-
RFQ
LOVEJOY 68514476318 Kjevekoblingsnav, 19/24 edderkoppstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse, 3/26 x 3/32 tommers nøkkelspor, aluminium | CJ8PAB 685144763180.630 "-5 / 8 "1.57 "0.12 "3 / 26 "x 3 / 32"0.980 "0.938 "-
RFQ
LOVEJOY 68514476523 Kjevekoblingsnav, med kilespor, 19/24 edderkoppstørrelse, 1/2 tommers borestørrelse, aluminium | CJ8PAD 685144765230.630 "0.470 "1 / 2 "1.57 "0.12 "-0.980 "0.938 "1 990 NOK
LOVEJOY 68514476538 Kjevekoblingsnav, med dobbel spor, 38/45 edderkoppstørrelse, 1 3/4 tommers borestørrelse, aluminium | CJ8PAE 685144765380.940 "0.790 "1 3 / 4 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "3 084 NOK
LOVEJOY 68514476539 Kjevekoblingsnav, med dobbel spor, 38/45 edderkoppstørrelse, 1 1/2 tommers borestørrelse, aluminium | CJ8PAF 685144765390.940 "0.790 "1 1 / 2 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "2 937 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514476513 Kjevekoblingsnav, med kilespor, 19/24 edderkoppstørrelse, 7/8 tomme borestørrelse, aluminium
1 990 NOK / enhet